Page 18 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 18
Schraubenschlüssel - Ring-Maulschlüssel
Ring-Maulschlüssel 111M
Ring-Maulschlüssel
Ring-Maulschlüssel, metrisch
Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113 Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung
U-förmiger Schaft sorgt für höheren Komfort
Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
Ringseite 15° abgewinkelt
Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
Patentierte U-Form
Bestellcode
C3619767
C2393469
C2704889
C2393470
C2393471
C2393458
C2393459
C2393460
C2393461
C2393462
C2393463
C2393464
C2393465
C2393466
C2393467
C2704890
C2704891
C2704892
C2704893
C2393468
C2704894
C2704895
C2704896
C2704897
C2704898
C2704899
C2704900
C2704901
C2704902
C3619766
C3619765
C3619764
Größe
5,5 mm
6 mm
7 mm
8mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
35 mm
36 mm
38 mm
41 mm
Preis je Stück €
5,40
5,40
5,50
5,60
5,80
6,60
6,80
6,90
7,00
7,50
8,50
9,10
9,60
10,30
10,60
11,40
12,40
12,70
13,60
14,60
15,20
16,30
16,80
18,10
19,50
20,50
23,60
39,00
42,00
44,00
49,00
59,00
Bestellcode
C1250378
C1250379
C1250380
C1250381
C1250382
C1250355
C1250356
C1250357
C1250358
C1250359
C1250360
C1250361
C1250362
C1250363
C1250364
1 C1250365 C1250366
C1250367
C1250368
C1250369
C1250370
C1250371
C1250372
C1250373
C1250374
C1250375
C1250376
C5052341
C1250377
C3998612
C5052342
C3998613
C3998614
C3998615
C4020949
C3998616
C3998617
C3998618
C3998619
C3998620
Größe
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Preis je Stück €
4,54
4,39
4,39
4,54
4,83
4,98
5,18
5,66
5,66
6,20
6,30
6,84
6,84
7,86
7,86
9,28
9,62
10,64
11,18
11,86
11,86
12,06
13,87
15,87
16,21
16,65
18,11
25,58
19,04
36,86
35,49
50,92
65,32
84,75
102,92
131,77
232,88
255,58
289,61
348,15
4
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8305
40234