Page 197 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 197
Inbusschlüssel - Sechskantschraubendrehersätze
BE-9688 Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, 9-teilig
Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 9teilig, gebogen, mit kugelförmigem Kopf (Art. 96BP), mit Halterung
Farbkodierte Innensechskantsatz mit Ärmeln
Inhaltsumfang: 3950 PKL 1 x 1,5x90 - 1 x 2,0x101 - 1 x 2,5x112 - 1 x 3,0x123 - 1 x 4,0x137 - 1 x 5,0x154 - 1 x 6,0x172 - 1 x 8,0x195 - 1 x 10,0x224
Bestellcode Inhaltsmenge
C4198358 9
Innensechskantsatz mit Ärmeln
Preis je Stück €
31,84
Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, Kugelkopf, brüniert, 9-teilig, metrisch
Der kompakte 2-Komponenten-Halter ermöglicht das einfache Herausnehmen jedes einzelnen Schlüssels ohne eines der anderen Werkzeuge zu bewegen Magnetisier-/Entmagnetisierfunktion im Halter
Halter auf dem Deckel mit allen Größen versehen Aufhängöse
Bestellcode
C4321041
Inhalte Produktgruppen
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
Preis je Stück €
28,50
Bestellcode
C3428035
Set-Inhalte
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Preis je Stück €
24,31
Inbusschlüssel 1⁄16 “ - 3⁄8 “ 9-teiliges Set Phos- phat schwarz, veredelt
Inhaltsumfang: 950 SPKL 1 x 1,5x90 - 1 x 2,0x101 - 1 x 2,5x112 - 1 x 3,0x123 - 1 x 4,0x137 - 1 x 5,0x154 - 1 x 6,0x172 - 1 x 8,0x195 - 1 x 10,0x224
Einzigartiger Schlüsselsatz mit Eigenschaften, die mehr Drehmoment erlauben, die Abrundung in den Schraubenköpfen drastisch reduzieren und eine komfortablere Benutzung bieten. Die Schlüssel wurden aus Rundstab gefertigt und haben Durchmesser,
die größer als die von herkömmlichen Schlüsseln
sind. Die patentierten Hex-Plus®-Profile werden für Passgenauigkeit bearbeitet. Die Kunststoffhülsen bieten mehr Komfort.
1
BE-9770 Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, 9-teilig
Bestellcode Inhaltsmenge
C3447288 9
• Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
• GEDORE Vanadium Stahl 61CrSiV5, verzinkt • Ausführung KEL mit Kugelkopf
• GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt
Bestellcode Inhalte Produktgruppen
C2552689 42 KEL 2 2.5 3 4 5 6 8 10
Preis je Stück €
31,84
Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 2-10 mm
Winkelschraubendreher-Satz, Kugelkopf, lange Ausführung, brüniert, metrisch
Im Kunststoffhalter
Größen auf dem Halter aufgedruckt Aufhängöse
Bestellcode
C6854022
Preis je Stück €
11,46
Bestellcode
C1252047
Set-Inhalte
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Preis je Stück €
23,29
Preis je Stück €
29,63
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
183
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40596
10524
11338
8912
8282
187616
40556