Page 196 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 196
Inbusschlüssel - Sechskantschraubendrehersätze
Sechskantenschraubendreher-Satz
Inhaltsumfang: 950 PKS 1 x 1,5x50 - 1 x 2,0x56 - 1 x 2,5x63 - 1 x 3,0x71 - 1 x 4,0x80 - 1 x 5,0x90 - 1 x 6,0x100 - 1 x 8,0x112 - 1 x 10,0x125
Gestellverchromte Sechkant-Winkelschlüssel mit hohem Korrosionsschutz. Die Hex-Plus-Geometrie treibt aus Flachebenen, nicht aus Ecken ein und erlaubt mehr Drehmoment und eine reduzierte Abrundung.
Sechskantschlüssel-Satz mit Kugelkopf und Holster
1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10 mm Organisation: Die Größen der einzelnen Schlüssel sind auf dem Holster aufgedruckt. Das Holster wird für die Aufbewahrung verschlossen. Hergestellt aus hochfestem und langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl. IRWIN ® Sechskantschlüssel haben eine schwarzoxidierte Oberfläche, die eine bessere Griffigkeit gewährt. Für eine einfache und schnelle Identifizierung sind die Größen dauerhaft auf dem Körper eingeprägt.
Bestellcode
Preis je Stück €
Preis je Stück €
13,90
C4192716 18,86
Bestellcode
C4134745
Sechskantenschraubendreher-Satz
Sechskantenschraubendreher-Satz
9-teilig, im zweikomponentigen Clip
1 Bestellcode Inhaltsmenge C3447328 9
Inhalte Produktgruppen
950 PKL 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x100 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x126 - 1 x 4.0x140 - 1 x 5.0x160 - 1 x 6.0x180 - 1 x 8.0x200
- 1 x 10.0x219 -
Preis je Stück €
24,54
Inhaltsumfang: 950 PKL BM 1 x 1,5x90 - 1 x 2,0x100 - 1 x 2,5x112 - 1 x 3,0x126 - 1 x 4,0x140 - 1 x 5,0x160 - 1 x 6,0x180 - 1 x 8,0x200 - 1 x 10,0x219
Sechskant-Winkelschlüssel mit BlackLaser Oberflächenbehandlung für hervorragenden Oberflächenschutz und eine lange Lebensdauer. Hoher Korrosionsschutz. Die Hex-Plus-Geometrie treibt aus Flachebenen, nicht aus Ecken ein und erlaubt mehr Drehmoment und eine reduzierte Abrundung.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Stück €
Sechskantschlüssel-Satz, BE-9765
C3447329 9
Sechskant-Schraubendreher-Satz
17,63
Winkelschraubendreher-Satz, Kugelkopf, lange Ausführung, brüniert, metrisch Im Kunststoffhalter
Größen auf dem Halter aufgedruckt
Aufhängöse
farbkodiertes, 9-teiliges Inbusschlüsselset mit Kugelspitze 1.5 - 10 mm extra lang
Preis je Bestellcode Inhalte Produktgruppen Stück €
C6854032 5 - 10 mm 30,43
Bestellcode
C1252046
Set-Inhalte
1,5 2 2,5 3 4 5 mm
Preis je Stück €
9,91
182
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8285
10497 10499
187621
10490
8960