Page 195 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 195
Inbusschlüssel - Sechskantschraubendrehersätze
8-teiliger metrischer Inbusschlüssel-Satz
Sechskantschlüssel-Satz, BE-9588
Winkelschraubendreher-Satz, lange Ausführung, brüniert, 9-teilig, metrisch
Kompakter 2-Komponenten-Halter ermöglicht das einfache Herausnehmen jedes einzelnen Schlüssels ohne einen der anderen zu bewegen
Halter auf dem Deckel mit allen Größen versehen Aufhängöse
Sechskant-Schraubendreher-Satz
9-teiliges Inbusschlüsselset mit Kugelspitze 1.5 - 10 mm extra lang
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und angelassen.
Geliefert in einem einzigartigen Halter, der es ermöglicht, den ausgewählten Schlüssel einzufügen, der ihn in einen T-Griff zur Verbesserung des Drehmoments umwandelt.
Inhalt: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
Bestellcode
Preis je Stück €
C4971699 7,73
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und angelassen.
Geliefert in einem einzigartigen Halter, der es ermöglicht, den ausgewählten Schlüssel einzufügen, der ihn in einen T-Griff zur Verbesserung des Drehmoments umwandelt.
Bestellcode
C3428033
Set-Inhalte
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Preis je Stück €
16,50
Bestellcode Inhalte Produktgruppen
C6854033 5 - 10 mm
Preis je Stück €
14,49
8-teiliger metrischer Inbusschlüssel-Satz, nickelbeschichtet
Langarm-Kugelkopf-Winkelschraubendre- her-Set Nr. 9BM, metrisch
Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 8teilig, gebogen, lange Ausführung (Art. 96L), mit Halterung
Inhalt: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
Bestellcode Inhalte Produktgruppen
C5095522 0 - 10 mm
Sechskantschlüssel-Satz, lang
Preis je Stück €
8,30
Bestellcode
C4129453
Inhalte Produktgruppen
2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
Preis je Stück €
18,50
Geliefert in Kunststoffhalter.
1
Bestellcode
C4981733
Inhalte Produktgruppen
5 - 10 mm
Preis je Stück €
14,51
22-teiliger Sechskantschlüssel-Satz, kurz und lang
Langer Arm, mit Kugelkopf, Satz Nr. 9BM - vernickelt
1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10 mm Organisation: Die Größen der einzelnen Schlüssel sind auf dem Holster aufgedruckt. Das Holster wird für die Aufbewahrung verschlossen. Hergestellt aus hochfestem und langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl. IRWIN ® Sechskantschlüssel haben eine schwarzoxidierte Oberfläche, die eine bessere Griffigkeit gewährt. Für eine einfache und schnelle Identifizierung sind die Größen dauerhaft auf dem Körper eingeprägt.
Preis je Bestellcode Stück €
C4134746 13,37
Hergestellt aus hochfestem und langlebigem Chrom- Vanadium-Stahl. IRWIN ® Sechskantschlüssel haben eine schwarzoxidierte Oberfläche, die eine bessere Griffigkeit gewährt. Für eine einfache und schnelle Identifizierung sind die Größen dauerhaft auf dem Körper eingeprägt.
Wird in einem Kunststoffhalter geliefert.
Bestellcode
C4134743
Größe
5 - 10 mm
Preis je Stück €
25,24
Bestellcode
C5095535
Inhalte Produktgruppen
5 - 10 mm
Preis je Stück €
24,14
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
181
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8763
35274
26963
8966
40279
8441
34573
28377
187622