Page 194 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 194
Inbusschlüssel - Sechskantschraubendreher | Inbusschlüssel - Sechskantschraubendrehersätze
Innensechskantschlüsselsatz, 9-teilig, vernickelt
Langarmschlüssel mit Kugelspitze
Sechskantschlüssel-Satz, einklappbar
2⁄2,5/3/4/5/6/8 mm Schlüssel. Einklappbarer Satz
von IRWIN ® Sechskantschlüsseln, der einen sehr widerstandsfähigen Handgriff aus Polyamid und Fiberglas besitzt. Ergonomischer Gummigriff für hohen Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Die Schlüssel sind aus schwarzoxidiertem Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt.
Gefertigt gemäß ISO 2936.
Nach SAE/AISI 8650 gefertigter, komplett gehärteter Legierungsstahl, der für einen starken, formbaren Schraubenschlüssel mit extra harter Oberfläche sorgt für eine längere Lebensdauer und die Gewährleistung der Abmessungsgenauigkeit. Mit BS 2470 1973 und BS 4168 1983 konform
Bestellcode
C5095521
Inhalte Produktgruppen
5 - 10 mm
Preis je Stück €
7,55
Sechskantschlüssel-Satz, kurz
Bestellcode
C3974589
Preis je Stück €
6,79
Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 2-10 mm
Bestellcode
C3947689
C3947690
C3947603
C3947604
C3947605
C3947606
C3947607
C3947608
C3947609
C3947610
C3947611
C6854025
Hex Größe
0,05 in
1/16 in
5/64 in
3/32 in
1/8 in
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
1/2 in
Preis je Stück €
1,55
1,55
1,55
1,70
1,76
2,34
2,72
3,14
3,46
3,01
4,17
6,69
1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10 mm Organisation: Die Größen der einzelnen Schlüssel sind auf dem Holster aufgedruckt. Das Holster wird für die Aufbewahrung verschlossen. Hergestellt aus hochfestem und langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl. IRWIN ® Sechskantschlüssel haben eine schwarzoxidierte Oberfläche, die eine bessere Griffigkeit gewährt. Für eine einfache und schnelle Identifizierung sind die Größen dauerhaft auf dem Körper eingeprägt.
Kurzarm-Winkelschraubendreher-Set Nr. 9 - metrisch
• Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter
• GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
1
Preis je Stück €
8,99
Bestellcode
C2552735
Inhalte Produktgruppen
42 2 2.5 3 4 5 6 8 10
Preis je Stück €
8,68
Bestellcode
C4134747
Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 9teilig, gebo- gen (Art. 96N), mit Halterung
BE-9578 Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, 9-teilig
Gefertigt gemäß ISO 2936.
Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, 9-teilig, brüniert, metrisch
Kompakter 2-Komponenten-Halter ermöglicht das einfache Herausnehmen jedes einzelnen Schlüssels ohne einen der anderen zu bewegen
Halter auf dem Deckel mit allen Größen versehen Aufhängöse
Bestellcode
C4958659
Inhalte Produktgruppen
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
Preis je Stück €
10,50
Bestellcode
C4971649
Set-Inhalte
1,5. 2. 2,5. 3. 4. 5. 6. 8. 10 mm
Preis je Stück €
7,20
Preis je Stück €
Bestellcode
C3428030
Set-Inhalte
1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
14,30
180
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
26684
133076
8440 8762 35266
40274 40601 8790