Page 193 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 193
Inbusschlüssel - metrisch | Inbusschlüssel - Sechskantschraubendreher
Innensechskantschlüssel mit Armel Kugel Langarm
Inbusschlüssel-kurz schwarzem Phosphat
Inbusschlüssel-lang schwarzem Phosphat
Nach SAE/AISI 8650 gefertigter, komplett gehärteter Legierungsstahl, der für einen starken, formbaren Schraubenschlüssel mit extra harter Oberfläche sorgt für eine längere Lebensdauer und die Gewährleistung der Abmessungsgenauigkeit. Mit BS 2470 1973 und BS 4168 1983 konform
Anwendung: Innensechskantschrauben Ausführung: BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Nach SAE/AISI 8650 gefertigter, komplett gehärteter Legierungsstahl, der für einen starken, formbaren Schraubenschlüssel mit extra harter Oberfläche sorgt für eine längere Lebensdauer und die Gewährleistung der Abmessungsgenauigkeit. Mit BS 2470 1973 und BS 4168 1983 konform
Preis je Stück €
0,31
0,33
0,34
0,46
0,68
1,17
1,32
1,33
3,30
5,65
5,36
7,68
13,56
22,20
Bestellcode
C3919765
C4192717
C4192718
C4192719
C4192720
C4192721
C4192722
C4192723
C4192724
Hex Größe
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
Länge
90 mm
101 mm
112 mm
123 mm
137 mm
154 mm
172 mm
195 mm
224 mm
Preis je Stück €
4,08
3,75
3,71
3,61
3,97
4,78
6,20
7,76
10,22
Bestellcode
C6747498
C3947533
C3947534
C6747481
C6747482
C3947537
C3947682
C3947538
C3947550
C6747485
C3947540
C3947541
C3947542
C3947543
C3947544
C3947551
C3947545
C3947546
C3947547
C3947548
C6854021
C3947549
Preis je Hex Größe Stück €
0,028 in 0,43
0,035 in 0,43
0,050 in 0,12
1/16 in 0,12
5/64 in 0,12
3/32 in 0,19
7/64 in 1,81
1/8 in 0,19
9/64 in 0,25
5/32 in 0,37
3/16 in 0,62
7/32 in 0,77
1/4 in 0,94
5/16 in 1,36
3/8 in 2,76
7/16 in 3,21
1/2 in 3,86
9/16 in 4,35
5/8 in 7,97
3/4 in 11,53
7/8 in 17,68
1 in 25,79
Bestellcode
C3947565
C3947566
C3947567
C3947568
C3947569
C3947570
C6747494
C3947572
C6747495
C6747496
C3947576
C3947577
C3947578
C3947683
Hex Größe
1/16 in
5/64 in
3/32 in
1/8 in
5/32 in
3/16 in
7/32 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
3/4 in
Winkelsteckschlüssel, imperial
Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen, mit kugelförmigem Kopf, brüniert
1
Preis je Stück €
1,25
1,35
1,40
1,45
1,70
2,30
3,30
4,70
8,20
Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, Zoll
Hochqualitativer Stahl, vollständig gehärtet
Brüniert
Bestellcode
C2697686
C2697687
C2697688
C2697689
C2697690
C2393546
C2697691
C2697692
C2697693
Größe
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Gesamtlänge
79 mm
84 mm
89 mm
99 mm
108 mm
126 mm
148 mm
168 mm
187 mm
Größe in die Klinge gepresst
Bestellcode
C3410448
C4187494
C3622059
C3998655
C3614579
C3616449
C3622068
C3622072
C3616452
C3998656
C3622060
C3622061
C3622064
C3681444
Hex Größe
5/64 in
5/32 in
3/32 in
1/16 in
3/16 in
5/16 in
7/16 in
7/32 in
1/8 in
1/4 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
1/2 in
Preis je Stück €
0,54
0,68
0,59
0,49
0,88
1,76
3,61
0,93
0,63
1,07
13,52
2,39
7,86
4,35
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
179
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40555
10506
133110
8290
133108