Page 192 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 192
Inbusschlüssel - metrisch
Langarm-Kugelkopf-Winkelschraubendreher, metrisch schwarzem Phosphat
Winkelsteckschlüssel, lang, metrisch
Innensechskantschlüssel Kugel Langarm
Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, metrisch
Hochqualitativer Stahl, vollständig gehärtet
Brüniert
Gefertigt nach SAE/AISI 8650. Komplett gehärteter Legierungsstahl sorgt für einen starken, duktilen Winkelschraubendreher mit extra harter Oberfläche für eine längere Lebensdauer und zur Gewährleistung der Abmessungsgenauigkeit.
Anwendung: Innensechskantschrauben Ausführung: BlackLaser-Oberfläche Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant- Kugelkopf am langen Schenkel
Größe in die Klinge gepresst
Lange Ausführung sorgt für bessere Drehkraftübertragung und Zugänglichkeit ISO 2936
Bestellcode
C4981732
C4981723
C4981724
C4981725
C4981726
C4981727
C4981728
C4981729
C4981730
C4981731
Größe metrisch
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Preis je Stück €
1,10
1,10
1,10
1,11
1,16
1,82
1,53
2,19
3,08
4,31
Bestellcode
C3447236
C3447238
C3447239
C3447240
C3447241
C3447242
C3447243
C4192679
C3447244
C3447237
C4192680
Hex Größe
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Länge
90 mm
100 mm
112 mm
126 mm
140 mm
160 mm
180 mm
190 mm
200 mm
219 mm
248 mm
Preis je Stück €
1,10
1,10
1,10
1,37
1,58
1,78
2,26
2,90
3,64
5,06
7,52
Bestellcode
C3410401
C3410405
C3410406
C3410407
C3410408
C3410409
C3410410
C3410411
C3410412
C3410413
C3410402
C3410403
C3410404
Hex Größe
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Preis je Stück €
0,68
0,73
0,88
1,07
1,12
1,22
1,46
2,10
2,73
3,52
4,05
5,47
7,57
Winkelschraubendreher, metrisch
Schraubenschlüssel mit Kugelkopf - langer Arm, vernickelt
Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen, lange Ausführung, brüniert
1
Gefertigt gemäß SAE/AISI 8650. Vollständig gehärteter Stahl sorgt für einen harten, verformbaren Schraubenschlüssel mit extra harter Oberfläche
für eine längere Lebensdauer und Erhaltung der Maßgenauigkeit.
Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, Kugelkopf, metrisch
Hochqualitativer Stahl, vollständig gehärtet
Brüniert
Größe in die Klinge gepresst
Lange Ausführung sorgt für bessere Drehkraftübertragung und Zugänglichkeit Kugelkopf erlaubt den Schlüssel einfacher auch aus verschiedenen Winkeln in den Schraubenkopf zu bekommen
Effizienter und zeitsparender als herkömmliche Winkelschraubendreher
ISO 2936
Bestellcode
C2697606
C2697607
C2697608
C2697609
C2697610
C2697611
C2697612
C2697613
C2697614
C2697615
C2697616
C2697617
C2697618
Größe
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Gesamtlänge
99 mm
110 mm
124 mm
135 mm
138 mm
150 mm
158 mm
178 mm
187 mm
197 mm
207 mm
221 mm
247 mm
Preis je Stück €
1,01
1,05
1,15
1,25
1,35
1,60
1,70
1,90
2,30
2,95
3,25
4,40
5,50
Bestellcode
C5095525
C5095526
C5095527
C5095528
C5095529
C5095530
C5095531
C5095532
C5095533
C5095534
Hex Größe
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Preis je Stück €
1,03
1,03
1,12
1,17
1,54
1,80
2,32
3,69
3,58
8,17
Bestellcode
C3410449
C3410452
C3410453
C3410454
C3410455
C3410456
C3410457
C3410458
C3410450
C3410451
Hex Größe
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10 mm
12 mm
Preis je Stück €
1,37
1,61
1,76
1,86
2,00
2,73
3,91
5,37
9,91
10,94
178
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
40276
8291
34572
28369
8437
10539