Page 183 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 183
Schraubendreher-Bits - Bitsätze
Extra harter Spannungsbitsatz ideal für Holz PZ
6-teiliges 50mm Mini Check TORX
Bit-Sortiment
61-teilig 1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.
Inhaltsumfang: 867⁄4 Z TORX« 1 x TX 10x50 - 1 x TX 15x50 - 1 x TX 20x50 - 1 x TX 25x50 - 1 x TX 30x50 - 1 x TX 40x50
Inhaltsumfang: 889/4/1 K 1 x 1⁄4 in x50 - 855⁄1 TH PZ 3 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 3 x PZ 3x25
Umfassender Satz mit Wera Schraubendreher-Bits und Bithalter.
Preis je Bestellcode Stück €
C4196542 27,05
Torx-Bitsatz ideal für Metall
Inhaltsumfang: 888/4/1 K 1 x 1⁄4 in x50 - 867⁄1 Z TORX« 1 x TX 6x25 - 1 x TX 8x25 - 1 x TX 9x25 - 1 x TX 10x25 - 1 x TX 15x25 - 1 x TX 20x25 - 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25
Umfassender Satz mit Wera Schraubendreher-Bits und Bithalter.
Bit-Satz mit extra harten Bits.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4190531 6
Diamond Torsion Bitsatz PZ/Torx
Preis je Stück €
12,60
Bestellcode
C4196533
Inhalts- Inhalte Produkt- menge gruppen
61 895/4/1 K 1 x 1/4 in x52 - 851/1 Z PH 3 x PH 2x25
- 855/1 Z PZ 10 x PZ 1x25 - 20 x PZ 2x25 - 5 x PZ 3x25 - 867/1 Z TORX«
3 x TX 10x25 - 5 x TX 15x25 - 5 x TX 20x25 - 5 x TX 25x25 - 2 x TX 30x25 - 2 x TX 40x25 -
Preis je Stück €
37,86
1
Inhaltsumfang: 1 x 895/4/1 K - 851⁄1 TDC PH 1 x 2x25 - 855⁄1 TDC PZ 1 x 1x25 - 2 x 2x25 - 867⁄1 TDC TX 1 x 10x25 - 1 x 15x25 - 1 x 20x25 - 1 x 25x25 - 1 x 30x25
Umfassender Satz mit Wera Schraubendreher-Bits und Bithalter.
Preis je Bestellcode Stück €
C4130483 24,54
Diamond BiTorsion Bitsatz PZ/TORX
Inhaltsumfang: 897⁄4 R 1 x 1⁄4 in x75 - 851⁄1 BDC PH 1 x PH 2x25 - 855⁄1 BDC PZ 1 x PZ 1x25 - 2 x PZ 2x25 - 867⁄1 TORX« BDC 1 x TX 10x25 - 1 x TX 15x25 - 1 x TX 20x25 - 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25
Umfassender Satz mit Wera Schraubendreher-Bits und Bithalter.
31-teiliger Bit Sicherer Torx
Bestellcode
C4196543
Preis je Stück €
21,74
Satzinhalt: 899/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 867/1 Z TORX« 3 x TX 10x25 - 5 x TX 15x25 - 8 x TX 20x25 - 8 x TX 25x25 - 4 x TX 30x25 - 2 x TX 40x25
Preis je Stück €
Bestellcode
C4130460
Preis je Stück €
18,33
Bestellcode
C4196545
43,67
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
169
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10967 11353
10991
10969
10974
11350
10944