Page 185 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 185
Schraubendreher-Bits - Bitsätze
Tool-Check Plus Werkzeugsatz, 39-teilig
SCB 31-teiliger Satz
Irwin Bits sind für den Einsatz in manuellen und Elektrowerkzeugen. Bits sind speziell für die höheren Drehmomentanforderungen von Elektrowerkzeugen entwickelt worden. Bietet mehr Abstand zwischen dem Elektrowerkzeug und der Befestigung.
Der 39-teilige Werkzeugsatz in einem sehr kompakten Koffer enthält eine Auswahl
an Werkzeugen, die unglaubliche 162 Werkzeugkombinationen ermöglichen.
Die ultrastarke, feinmechanische 6°-Bit-Ratsche mit 60 Zähnen nimmt es mit
mehr als 65 Nm Drehmoment auf und ist ideal für schwer zugängliche Orte. Wera-Schraubendreherbits sind extrem dauerhaft und wurden für die meisten anspruchsvollen Anwendungen im Handel und in der Industrie entwickelt. Die Qualitätsbuchsen eignen sich für batteriebetriebene, elektrische und luftbetriebene Werkzeuganwendungen, solange keine Schlagfunktion verwendet wird. Dieser Werkzeugsatz enthält außerdem einen Schraubendrehergriff, einen Bitadapter mit 1⁄4”-Antrieb sowie einen patentierten Rapidaptor-Bithalter mit Schnellfreigabefunktion. Der Satz beinhaltet eine Bitratsche mit 1⁄4”-Sechskantantrieb, einen 1⁄4”-Kraftform- Bithaltegriff, einen 1⁄4”-Rapidaptor-Sechskantbithalter, 870⁄1 1 × 3⁄8” × 25, 1⁄4”-Sechskant- und 1⁄4”-Vierkantantriebsadapter, 7 × 1⁄4”-Vierkantantriebsbuchsen (5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 10,0, 12,0, 13,0); 6 Kreuzschlitzbits (PH1, 2, 3); 5 Pozidriv-Bits (PZ1, 2, 3); 6 Torx-Bits (TX10, 15, 20, 25, 30, 40); 5 Sicherheitstorx-BO (TX10, 15, 20, 25, 30); 5 Hex-Plus- Bits (3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0); geschlitzt 5,5 × 1,0 mm.
Bestellcode
C6023306
Bitsatz mit Knarre, 26-teilig
Preis je Stück €
20,26
Bestellcode
C6759538
SCB 30-teiliger Satz
Preis je Stück €
78,56
Bestellcode
C5094063
Preis je 1 Stück €
84,50
Sortiment mit 25 Schraubeinsätzen, 1 Anschluss und 1 Umschalt- knarre, mit Hülle im Taschenformat
Irwin Bits sind für den Einsatz in manuellen und Elektrowerkzeugen. Bits sind speziell für die höheren Drehmomentanforderungen von Elektrowerkzeugen entwickelt worden. Bietet mehr Abstand zwischen dem Elektrowerkzeug und der Befestigung.
Bestellcode
C6023304
Preis je Stück €
25,13
Bestellcode
C4158438
Inhalte Produktgruppen
100mm reversible ratchet, 0.5x2-1x5.5-2x6.5mm PH1-PH2(x2)-PH3 PZ1-PZ2(x2)-PZ3 2-2.5- 3-4-5-6mm T6-T8-T10-T15-T20-T30-T40 1/4 connector
Preis je Stück €
64,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
171
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38560
201447
40632
40651
38558