Page 184 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 184
Schraubendreher-Bits - Bitsätze
Sortiment mit 10 Schraubeinsätzen für Torx®-Schrauben und magnetischer Schraubeinsatzhalter, im Kunststoffkasten
37-teiliger Bit Sicherer PH/PZ/Torx
31-teiliger Mini-Knarren & Bitsatz
Satzinhalt: 899/4/1 K 1 x 1/4x50 - 851/1 Z PH 1 x PH 2x25 - 855/1 Z PZ 2 x PZ 1x25 - 5 x PZ 2x25 - 2 x PZ 3x25 - 867/1 Z TORX« 3 x TX 10x25 - 4 x TX 15x25 - 4 x TX 20x25 - 4 x TX 25x25 - 4 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25 - 851/4 TZ 1x PH 2x50 - 855/4 TZ 1 x PZ 1x50 - 1 x PZ 2x50 - 867/4 Z TX 1x 20x50 - 1 x 25x50 - 1 x 30x50
Preis je Bestellcode Stück €
C4130468 24,54
61-teilig 1 Universalhalter 895/4/1 K mit Schnellwechselfutter, zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.
Bestellcode
C4158437
Inhalte Produktgruppen
T9-T10-T15-T20 -T25-T27-T30- T40 1/4” magnetic holder
Inhalte Produktgruppen
Preis je Stück €
31,00
Bestellcode
C3666797
Inhalts- Inhalte Produkt- menge gruppen
31 899/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 800/1 Z 1 x 0.6x4.5x25 - 1 x
1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x6.5x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 851/1 Z
PH 3 x PH 1x25 - 3 x PH 2x25 - 3 x PH 3x25 - 855/1 Z PZ 3 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 3 x PZ 3x25 - 867/1 Z TORX« 1 x TX 10x25 -
Preis je Stück €
23,92
Sortiment mit 7 Sechskant-Schraubendreherein- sätzen, magnetisch, mit Hülle im Taschenformat
DT7969B-QZ DEWALT 32-teiliges Schraubendreher-Set
Dieses DeWalt Schraubendreher-Bit Set beinhaltet 32 professionelle 25 mm S2-Standard-Bits verschiedenster Größen. Alle Bits sind farblich gekennzeichnet. Das Set beinhaltet Phillips-Bits,
1 Sechskant-Bits, Pozi-Bits, Schlitz-Bits, Torx-Bits und Sicherheits-Torx-Bits. Ebenso ist je ein 1/4” Adapter und 65 mm Schnellspannadapter in dem Set enthalten, das Sie in einer praktischen Box erhalten.
Bestellcode
C4158434
Preis je Stück €
38-teiliger Mini-Knarren-, Schlüssel & Bitsatz
Der Wera Tool-Check besteht aus 38 Teilen und
ist ein höchstkompakter Werkzeugsatz. Die Wera Bit-Knarre erlaubt eine Schraubenanziehung auf engstem Raum. Diese Bit-Knarre ist unglaublich stark und ist für alle 1/4” Bits & Zubehörteile. Der Satz enthält ebenfalls einen 1/4” Sechskant-Rapidaptor zur Benutzung in einem Elektrowerkzeug und einen Satz von 1/4” Steckschlüsseleinsätzen. Ideal für Möbel, Maschinen- und Fahrzeugwartung, die Elektronik- und Raumfahrtindustrie geeignet.
5,5-6-7-8-10-12-13mm 36,00
Bestellcode
C4196012
Preis je Stück €
12,90
Bitsatz mit Bitratsche
26-teiliger Satz: 18 Bits + 5 Buchsen + 1 Bitratsche + 1 Adapter + 1 Bithalter
In einer Kunststoffbox
Antrieb: 1⁄4” DIN 3126-C 6, ISO 1173
Ausführung: Bits: stahlgrau geschmiert Ausführung: Buchsen: Chrom; Ratsche: verchromt Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung
Sortiment mit 10 Schraubeinsätzen und magnetischer Schraubeinsatzhalter, im Kunststoffkasten
Bestellcode
C4130428
Inhalts- Inhalte Produkt- menge gruppen
38 1 x 8001 A 1⁄4 in Bit- Ratsche - 1 x 870/1 Verbindungsteil 1⁄4 in
Sechskant auf 1⁄4 in Vierkant - 889/4/1 K Bithalter Rapidap- tor.magnetisch. 1⁄4 in x50 - 800/1 TZ 1 x 1.0x5.5x25 - 851/1 TZ 2 x PH 1x25 - 3 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 TZ
1 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 84
Preis je Stück €
71,64
Bestellcode
C4158435
Inhalte Produktgruppen
0.5x3-1x5.5-1.2x6.5mm PH1- PH2-PH3 PZ1-PZ2-PZ3 1/4 magnetic bit holder
Preis je Stück €
28,50
Bestellcode
C3410903
Preis je Stück €
26,85
170
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
40633
9245
11352
41355
40655
40640
10403
10949