Page 182 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 182
Schraubendreher-Bits - Bolzen Griffsets | Schraubendreher-Bits - Bitsätze
Satz von extra harten Schraubendreher-Bits, 7-teilig, 1/4”x 25 mm
Bolt Grip 5-teiliges Erweiterungsset
Ein umgekehrt schneidendes Gewinde mit maximaler Greifkraft ist zum Festbeißen konzipiert. Carbonstahl ist zäher als Werkzeugstahl und gewährleistet höhere Lebensdauer und Haltbarkeit. Funktioniert mit den meisten Werkzeugen, 3/8”-Vierkantantrieb für den Einsatz mit Handratschen. Zum Entfernen runder
oder beschädigter Sechskantbolzen oder -schrauben, Schlagschrauber und Luftratschen. Sechskantflächen zum Einsatz mit Gabelschlüssel, Zangen, verstellbaren Schlüsseln, Steckschlüssel-Einsätzen oder VISE-GRIP Zangen mit Schnellentriegelung.
Satz von Roebuck-Bits mit 6 extra harten 25 mm- Schraubendreher-Bits und Schnellwechsel-Bithalter.
7-teiliges Tin Mini Check Pozidriv
Inhaltsumfang: 893/4/1 K 1 x 1⁄4 in x50 - 855⁄1 TiN PZ 2 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25
Bit-Satz enthält Bits mit TiN Titan-Nitrid-Beschichtung.
Bestellcode
C5103037
Set-Inhalte
1x Quick Release Bit Halter; 2x 1/4 Pozidriv Bit: PZ 1 x 25mm; 3x 1/4 Pozidriv Bit: PZ 2 x 25mm; 1x 1/4 Pozidriv Bit: PZ 3 x 25mm
Preis je Stück €
29,94
Bestellcode Inhaltsmenge
C4190522 7
6-teiliges 50mm Mini Check PZ/TORX
Preis je Stück €
10,76
7-teiliges Mini Check Pozidriv
Inhalte Produktgruppen
8mm, 10mm, 13mm, 11/16”, 19mm
1
Inhaltsumfang: 893/4/1 K 1 x 1⁄4 in x50 - 855⁄1 Z PZ 2 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25
Inhaltsumfang: 851⁄4 TZ PH 1 x PH 2x50 - 855⁄4 TZ PZ 1 x PZ 1x50 - 1 x PZ 2x50 - 867⁄4 Z TORX« 1 x TX 15x50 - 1 x TX 20x50 - 1 x TX 25x50
Bestellcode
C3983203
Preis je Stück €
20,12
Bit Satz mit Diamantspitze, 10-teilig, 1/4” x 25 mm
Bit-Satz mit extra harten Bits.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4190521 7
6-teiliges 50mm Mini Check Pozidriv
Preis je Stück €
7,79
Bit-Satz mit extra harten Bits.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4190529 6
7-teiliges Mini Check TORX
Preis je Stück €
10,66
Satz von Roebuck Bits mit Diamantspitze mit 9 Diamant-beschichteten 25 mm-Schraubendreher-Bits und Schnellverschluss-Bithalter. Diamantbeschichtung greift die Schraube und senkt das Risiko, dass
beim Herausrutschen der Schraubendreherspitze
die Schraube beschädigt wird. Dies verlängert die Lebensdauer des Schraubendreher-Bits erheblich.
Bestellcode
C5103036
Set-Inhalte
1x Schnellwechsel-Bithalter; 2x 1/4” Pozidriv Bit: PZ 1 x 25mm; 5x 1/4” Pozidriv Bit: PZ 2 x 25mm; 2x 1/4” Pozidriv Bit: PZ 3 x 25mm
Preis je Stück €
21,36
Inhaltsumfang: 855⁄4 TZ PZ 2 x PZ 1x50 - 3 x PZ 2x50 - 1 x PZ 3x50
Inhaltsumfang: 893/4/1 K 1 x 1⁄4 in x50 - 867⁄1 Z TORX« 1 x TX 10x25 - 1 x TX 15x25 - 1 x TX 20x25 - 1 x TX 25x25 - 1 x TX 30x25 - 1 x TX 40x25
Bit-Satz mit extra harten Bits.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4190530 6
Preis je Stück €
9,11
Bit-Satz mit extra harten Bits.
Bestellcode
C4190523
Preis je Stück €
10,05
168
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
35932
38284
10989
10980
35933
10978
10981
10979