Page 181 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 181
Schraubendreher-Bits - Sechskant | Mutter-Einsatz | Bolzen Griffsets
Lange Hex-Resis Sicherheits-Schraubenzie- herbits
Magnetische, kurze 1/4” Steckschlüssel, metrisch
Lange Innensechskant-Schraubenzieherbits
Roebuck Steckschlüssel mit starkem Magnet.
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Bestellcode
C4972374
C4971733
C4971734
C4971736
Spitzengröße
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Länge
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Preis je Stück €
4,09
4,09
3,60
3,60
Bestellcode
C4191442
C4191443
C4191444
C4191445
C4191446
C4191447
C4191448
C4191449
C4191450
C4191451
C4191452
C4153091
C4191453
C4191454
C4153097
C4191455
C4191456
C4191457
Hex Größe
1,5 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Länge
50 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
89 mm
152 mm
50 mm
Preis je Stück €
3,37
3,37
7,23
3,37
7,23
3,37
7,23
7,95
3,37
7,23
7,95
3,37
7,23
7,95
3,37
7,23
7,95
5,56
Bestellcode
C4191483
C4191484
C4191485
C4191486
C4191487
C4191488
Hex Größe
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Länge
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
Preis je Stück €
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
1/4” zölliger magnetischer Steckschlüssel in kurzer Ausführung
Hex Kugel Schraubenzieherbits
Roebuck-Steckschlüsseleinsatz mit starkem Magneten.
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Bestellcode
C5094167
C5094168
Schrauben- drehergröße
5/16 in
3/8 in
Gesamtlänge
45 mm
45 mm
Preis je Stück €
4,83
4,83
Hex-Resis Sicherheits-Schraubenzieherbits
Preis je Stück €
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
Bestellcode
C4191499
C4191500
C4191501
C4191502
C4191503
Hex Größe
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Powergrip 7-teiliger Satz
1
Lange Hex-Kugel Schraubenzieherbits
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Ein umgekehrt schneidendes Gewinde mit maximaler Greifkraft ist zum Festbeißen konzipiert. Carbonstahl ist zäher als Werkzeugstahl und gewährleistet höhere Lebensdauer und Haltbarkeit. Funktioniert mit den meisten Werkzeugen, 3⁄8”-Vierkantantrieb für den Einsatz mit Handratschen, Schlagschraubern und Luftratschen. Sechskantflächen zum Einsatz mit Gabelschlüssel, Zangen, verstellbaren Schlüsseln, Steckschlüssel-Einsätzen oder VISE-GRIP Zangen mit Schnellentriegelung
Bestellcode
C4191392
C4191393
C4191394
C4191395
C4191396
C4191397
Hex Größe
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
Anwendung: Innensechskantschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Kugelkopf, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Bestellcode
C4191512
C4191513
C4191514
C4191515
Hex Größe
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Länge
89 mm
89 mm
89 mm
89 mm
Preis je Stück €
7,23
7,23
7,23
7,23
Bestellcode
C1695101
Preis je Stück €
28,38
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
167
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11162
11163
11166
11165
11164
38286
35262
26927