Page 180 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 180
Schraubendreher-Bits - Tamper-Torx | Schraubendreher-Bits - Sechskant
Torx-Resis Sicherheits-Schraubenzieherbits
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Torx Plus IP Schraubenzieherbits
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
1/4” Sechskantbits
Bestellcode
C4191991
C4191992
C4191993
C4191994
C4191995
C4191996
C4191997
C4191998
C4191999
C4192000
C4192001
C4192002
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
5 IP
6 IP
7 IP
8 IP
9 IP
10 IP
15 IP
20 IP
25 IP
27 IP
30 IP
40 IP
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
2,45
2,45
2,45
1/4” Sechskant in professioneller Qualität.
Bestellcode
2,45
2,45 C5094142
2,45 C5094143
2,45
2,45 C5094145
Hex Größe
Hex 2
Hex 2.5
Hex 3
Hex 4
Hex 5
Hex 6
Gesamtlänge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
C5094141
C5094144
Bestellcode
C4192018
C4192019
C4192020
C4192021
C4192022
C4192023
C4192024
C4192025
C3623084
C4192026
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,45
2,45
2,45
2,45
C5094146
Lange Torx Plus IP Schraubenzieherbits
Innensechskantschrauben-Bit
Lange Torx-Resis Sicherheits-Schrauben- zieherbits
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
1
Bestellcode
C4192106
C4192107
C4192108
C4192109
C4192110
C4192111
C4192112
C3958220
C4192113
C4192114
C4192115
C4192116
C4192117
C4192118
C4192119
C4192120
C4192121
C4192122
C4192123
C4192124
C4192125
C4192126
C4192127
C4192128
C4192129
C4192130
C4192131
C4192132
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
1 IP
2 IP
3 IP
4 IP
5 IP
6 IP
6 IP
6 IP
7 IP
8 IP
8 IP
8 IP
9 IP
9 IP
10 IP
10 IP
10 IP
15 IP
15 IP
15 IP
20 IP
20 IP
20 IP
25 IP
27 IP
30 IP
30 IP
40 IP
Preis je Länge Stück €
50 mm 16,11
50 mm 15,56
50 mm 8,05
50 mm 8,05
50 mm 4,87
50 mm 4,87
89 mm 8,38
152 mm 11,72
50 mm 4,87
50 mm 4,87
89 mm 8,38
152 mm 11,72
50 mm 4,87
89 mm 8,38
50 mm 4,87
70 mm 6,87
89 mm 8,38
50 mm 4,87
70 mm 6,87
89 mm 8,38
50 mm 4,87
70 mm 6,87
89 mm 8,38
89 mm 8,38
89 mm 8,38
50 mm 4,87
89 mm 8,38
89 mm 8,38
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Bestellcode
C4191383
C4191384
C4191385
C4191386
C4191387
C3447191
C4191388
C4191389
C4191390
C4191391
Hex Größe
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
2,52
2,52
2,52
Bestellcode
C4192174
C4192175
C4192176
C4192177
C4192178
C4192179
C4192180
C4192181
C4192182
C4192183
C4192184
C4192185
C4192186
C4192187
C4192188
C4192189
C4192190
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 8
TX 8
TX 9
TX 10
TX 10
TX 15
TX 15
TX 20
TX 20
TX 25
TX 25
TX 27
TX 27
TX 30
TX 30
TX 40
TX 40
Länge
70 mm
89 mm
89 mm
70 mm
89 mm
70 mm
89 mm
70 mm
89 mm
70 mm
89 mm
70 mm
89 mm
70 mm
89 mm
70 mm
89 mm
Preis je Stück €
8,09
9,20
9,20
8,09
9,20
8,09
9,20
8,09
9,20
8,09
9,20
8,09
9,20
8,09
9,20
8,09
9,20
166
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
11271 11240
11244
11232
11161
35254