Page 179 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 179
Schraubendreher-Bits - Torx | Schraubendreher-Bits - Tamper-Torx
Torx-Bits
Lange Torx Schraubenzieherbits
Torx Haltefunktion Schraubenzieherbits
TORX® Innensechskantschrauben nach der Spezifikation von Acument Global Technologies
Inc. gefertigt. In engen Montage- und Demontagesituationen, zum Beispiel in Motorräumen, ist es nicht möglich, die Schraube mit der Hand
auf dem Schraubendreher sicher zu halten und die Schraube geht deshalb oft verloren. Das Ergebnis
sind lange Suchen oder der Verlust einer Schraube (und die damit verbundene Gefahr). Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge sind ideal, weil sie eine optimierte Geometrie des originellen TORX®- Profile aufweisen. Die aus dem Oberflächendruck zwischen der Werkzeugspitze und dem Schraubenprofil resultierenden Klemmwirkungen bedeuten, dass die Schraube sicher auf dem Werkzeug gehalten wird.
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Bestellcode
C4192003
C4192004
C4192005
C4192006
C4192007
C4192008
C4192009
C4192010
C4192011
C4192012
C4192013
C4192014
C4192015
C4192016
C4192017
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
35 mm
35 mm
35 mm
Preis je Stück €
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
2,95
2,95
4,97
Bestellcode
C4192133
C4192134
C4192135
C4192136
C4192137
C4192138
C4192139
C4192140
C4192141
C4192142
C4192143
C4192144
C4192145
C4192146
C4192147
C4192148
C4192149
C4192150
C4192151
C4192152
C4192153
C4192154
C4192155
C4192156
C4192157
C4192158
C3541225
C4192159
C4192160
C3541226
C4192161
C3701807
C3701806
C3701805
C4192162
C4192163
C4192164
C4192165
C4192166
C4192167
C4192168
C4192169
C4192170
C4192171
C4192172
C4192173
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 1
TX 2
TX 3
TX 4
TX 5
TX 6
TX 6
TX 6
TX 6
TX 7
TX 7
TX 8
TX 8
TX 8
TX 8
TX 9
TX 9
TX 9
TX 10
TX 10
TX 10
TX 10
TX 15
TX 15
TX 15
TX 15
TX 20
TX 20
TX 20
TX 20
TX 25
TX 25
TX 25
TX 25
TX 27
TX 27
TX 27
TX 27
TX 30
TX 30
TX 30
TX 30
TX 40
TX 40
TX 40
TX 40
Länge
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Preis je Stück €
8,24
7,82
4,08
3,20
3,20
3,20
Torx Spannungs-Schraubenzieherbits
70 mm 4,64
89 mm 5,72
152 mm 6,92
50 mm 3,20
70 mm 4,64
50 mm 3,20
70 mm 4,64
89 mm 5,72
152 mm 6,92
70 mm 4,64
89 mm 5,72
152 mm 6,92
50 mm 3,20
70 mm 4,64
89 mm 5,72
152 mm 6,92
50 mm 3,20
70 mm 4,64
89 mm 5,72
152 mm 6,92
50 mm 3,20
70 mm 4,64
Bestellcode
C4192191
C4192192
C4192193
C4192194
C4192195
C4192196
C4192197
C4192198
C4192199
C4192200
C4192201
C4192202
C4192203
C4192204
C4192205
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 8
TX 10
TX 10
TX 15
TX 15
TX 20
TX 20
TX 25
TX 25
TX 27
TX 27
TX 30
TX 30
TX 40
TX 40
Länge
50 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
50 mm
89 mm
Preis je Stück €
4,04
4,04
7,44
4,04
7,44
4,04
7,44
4,04
7,44
4,04
7,44
4,04
7,44
4,04
7,44
1
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
50 mm
70 mm
89 mm
152 mm
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
3,20
4,64
5,72
6,92
1/4” Torx-Bits
Schraubenzieherbit mit Spannungszone, welche
die Spitzenladungen absorbiert, die Bitbrüche und Schäden am Schraubenkopf verursacht und dem Bit eine verlängerte Lebensdauer garantiert.
Bestellcode
C4191973
C4191974
C4191975
C4191976
C4191977
C4191978
C4191979
C4191980
C4191981
C4191982
C4191983
C4191984
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
Robuste Torx-Bits komplett mit Sicherheitsaussparung.
Bestellcode Punktgröße
C4971713 T10
C4971714 T15
C4971715 T20
C4971716 T25
C4971718 T30
C4971719 T40
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
2,32
2,32
2,32
2,32
2,32
2,32
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
165
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11229 11234
11267
26911
11296