Page 178 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 178
Schraubendreher-Bits - ph | Schraubendreher-Bits - Torx
50mm Diamant Pozidriv Schraubenzieherbits
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
Pozidriv TiN Schraubenzieherbits
TiN Titan-Nitrit-beschichtete Bits. Extrem harte Beschichtung hält permanenten Ladungen wie kontinuierlichen Schraubenziehanwendungen in der Serienfertigung Stand.
Diamant Torx Schraubenzieherbits
Preis je Stück €
1,31
1,31
1,31
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
Bestellcode
C4191820
C4191821
C4191822
Spitzengröße PZ
1
2
3
Länge
50 mm
50 mm
50 mm
Preis je Stück €
4,08
4,08
4,08
Bestellcode
C3447732
C3447733
C3447734
Spitzengröße PZ
1
2
3
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
Bestellcode
C4191960
C4191961
C4191962
C4191963
C4191964
C4191965
C4191966
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
Lange Pozidriv Schraubenzieherbits
Pozidriv-Schrauben-Bit
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Torx Schraubenzieherbits mit Haltefunktion
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Bestellcode
C4191839
C4191840
C4191841
C4191842
C4191843
C4191844
C4191845
C4191846
C4191847
C4191848
C2946680
C4191849
C4191850
Spitzengröße PZ
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Länge
70 mm
89 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
127 mm
152 mm
70 mm
89 mm
110 mm
152 mm
Preis je Stück €
3,73
4,62
5,89
6,78
3,73
4,62
5,23
5,89
6,78
3,73
4,62
5,23
6,78
Bestellcode
C4191805
C3447200
1 C4191806 C3447201
C4191807
C4191808
C4191809
C4191810
Spitzengröße PZ
0
1
1
2
2
3
3
4
Länge
25 mm
25 mm
50 mm
25 mm
50 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Preis je Stück €
0,79
0,48
1,97
0,48
1,97
0,48
2,39
3,11
Harte und absorbierende Schraubenzieherbits, ideal für harte Materialien wie Metall oder Stahlblech.
1/4” Torx Bits
Bestellcode
C4192027
C4192028
C4192029
C4192030
C4192031
C4192032
C4192033
C4192034
C4192035
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
Pozidriv Spannungs-Schraubenzieherbits
Extraharte Torx Bits, 1/4” Sechskant. Professionelles Qualitätssortiment, passend für die meisten Torx- Anwendungen.
Schraubenzieherbit mit Spannungszone, welche
die Spitzenladungen absorbiert, die Bitbrüche und Schäden am Schraubenkopf verursacht und dem Bit eine verlängerte Lebensdauer garantiert.
Bestellcode
C5094147
C5094148
C5094149
C5094150
C5094151
C5094152
C5094153
Spitzengröße Torx (hervor- stehend)
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Gesamtlänge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
Bestellcode
C4191802
C4191803
C4191804
Spitzengröße PZ
1
2
3
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
1,10
1,10
1,10
164
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
11194
11196
11097
35255
11205
11193
11241
11227