Page 177 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 177
Schraubendreher-Bits - ph | Schraubendreher-Bits - ph
1/4” Pozidriv Bits, extrahart, mit Torsions- Ausführung
Phillips TiN Schraubenzieherbits
1/4” Torsion Pozidriv-Bits
TiN Titan-Nitrit-beschichtete Bits. Extrem harte Beschichtung hält permanenten Ladungen wie kontinuierlichen Schraubenziehanwendungen in der Serienfertigung Stand.
Robuste Pozidriv-Bits mit rundem Schaft im Torsions-Stil entwickelt, um außergewöhnlich hohen Drehmoment-Belastungen standzuhalten.
Extraharte Pozidriv Bits goldene Beschichtung in Torsions-Ausführung mit rundem Schaft. Konzipiert für Holzschrauben.
Bestellcode
C3447729
C3447730
C3447731
Spitzengröße PH
1
2
3
Preis je Länge Stück €
25 mm 1,31
25 mm 1,31
25 mm 1,31
Bestellcode Punktgröße
C4971706 PZ1
C5094177 PZ2
C5094178 PZ3
1/4” Pozidriv-Bits
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
0,81
0,81
0,81
Bestellcode
C5094179
C5094154
C5094180
C5094155
C5094156
C5094157
Spitzengröße Preis je PZ Gesamtlänge Stück €
PZ1 25 mm 0,81
PZ2 25 mm 0,81
PZ3 25 mm 0,81
PZ1 50 mm 1,79
PZ2 50 mm 1,79
PZ3 50 mm 1,79
Kreuzschlitzschrauben-Bit
Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
1/4” Pozidriv-Bits
Robuste, lange Pozidriv Schraubendreher-Bits.
Bestellcode
C4089199
C4191682
Spitzengröße PH
1
2
Preis je Länge Stück €
50 mm 2,13
50 mm 2,13
Robuste Pozidriv-Bits mit rundem Schaft im Torsions-Stil entwickelt, um außergewöhnlich hohen Drehmoment-Belastungen standzuhalten.
Bestellcode Punktgröße
C4971730 PZ1
C4971723 PZ2
C4971725 PZ2
C4971731 PZ2
Preis je Länge Stück €
152 mm 5,90
70 mm 3,34 1 89 mm 3,89
152 mm 5,90
C4191683 3 50 mm 2,13
Lange Phillips Schraubenzieherbits
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Bestellcode
C4971707
C4971708
C4971709
Punktgröße
PZ1
PZ2
PZ3
Länge
50 mm
50 mm
50 mm
Preis je Stück €
1,79
1,79
1,79
Diamant Pozidriv Schraubenzieherbits
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
1/4” Pozidriv Bits mit Diamant-Beschichtung in Torsions-Ausführung
Bestellcode
C4191684
C4191685
C4191686
C4191687
C4191688
C4191689
C4191690
C4191691
C4191692
C4191693
C4191694
C4191695
C4191696
Spitzengröße PH
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Preis je Länge Stück €
70 mm 3,63
89 mm 4,49
127 mm 5,72
152 mm 6,59
70 mm 3,63
89 mm 4,49
110 mm 5,08
127 mm 5,72
152 mm 6,59
70 mm 3,63
89 mm 4,49
110 mm 5,08
152 mm 6,59
Bits mit Diamant-Beschichtung gegen Cam-Out- Effekt Industrielle Diamant-Beschichtung für Halt im Schraubenkopf, um das Herausrutschen und damit Schäden am Oberflächenmaterial rund um den Schraubenkopf zu verhindern.
Bestellcode
C4191788
C4191789
C4191790
Spitzengröße PZ Länge
1 25 mm
2 25 mm
3 25 mm
Preis je Stück €
2,69
2,69
2,69
Spitzengröße
Bestellcode PZ Gesamtlänge
C5094164 PZ1 25 mm
C5094165 PZ2 25 mm
Preis je Stück €
2,27
2,27
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
163
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11188
11187
11182
35260
26898
26906
11101
26920
35256