Page 176 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 176
Schraubendreher-Bits - ph
1/4” Phillips Bits extrahart in Torsions- Ausführung
1/4” Torsion Phillip -Bit
50mm Diamant Phillips Schraubenzieherbits
Robuste Phillips-Bits mit rundem Schaft im Torsions-Stil entwickelt, um außergewöhnlich hohen Drehmoment-Belastungen standzuhalten.
Extraharte Phillips-Bits mit goldener Beschichtung in Torsions-Ausführung mit rundem Schaft. Konzipiert für Holzschrauben.
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
Bestellcode Punktgröße
C4971710 PH1
C4971711 PH2
C4971712 PH3
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
0,81
0,81
0,81
Spitzengröße Bestellcode PH
C5094158 PH1
C5094161 PH1
C5094159 PH2
C5094162 PH2
C5094160 PH3
C5094163 PH3
1/4” Phillips-Bits
Gesamtlänge
25 mm
50 mm
25 mm
50 mm
25 mm
50 mm
Preis je Stück €
0,81
1,79
0,81
1,79
0,81
1,79
Bestellcode
C4191657
C4191658
C4191659
Spitzengröße PH
1
2
3
Länge
50 mm
50 mm
50 mm
Preis je Stück €
4,08
4,08
4,08
Kreuzschlitzschrauben-Bit
1/4” Phillips Bits mit Diamant-Beschichtung in Torsions-Ausführung
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Bestellcode Spitzengröße PH Länge
Preis je Stück €
0,79
0,48
1,76
0,48
1,49
1,76
0,48
2,09
2,54
2,67
Bits mit Diamant-Beschichtung gegen Cam-Out-
Effekt Industrielle Diamant-Beschichtung für Halt 1 im Schraubenkopf, um das Herausrutschen und
damit Schäden am Oberflächenmaterial rund um den Schraubenkopf zu verhindern. Bithalter nicht erforderlich.
Robuste, lange Phillips Schraubendreher-Bits.
C4191617 0
C3447195 1
C4191618 1
C3447196 2
C4191619 2
C4191620 2
C4191621 3
C4191622 3
C4191623 3
C4191624 4
25 mm
25 mm
50 mm
25 mm
32 mm
50 mm
25 mm
32 mm
50 mm
32 mm
Bestellcode
C4971729
Punktgröße
PH2
Länge
89 mm
Preis je Stück €
3,89
Bestellcode
C5094166
Spitzengröße Preis je PZ Gesamtlänge Stück €
Diamant Phillips Schraubenzieherbits
PH2 25 mm
2,27
1/4” Phillips Bit
Phillips Spannungs-Schraubenzieherbits
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
Schraubenzieherbit mit Spannungszone, welche
die Spitzenladungen absorbiert, die Bitbrüche und Schäden am Schraubenkopf verursacht und dem Bit eine verlängerte Lebensdauer garantiert.
Extra stabiler Phillips-Bit mit Schaft in
runder Ausführung; um außergewöhnlichen Drehmomentspitzen-Belastungen standzuhalten. Bithalter nicht erforderlich.
Bestellcode
C4191593
C4191594
C4191595
Spitzengröße PH
1
2
3
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
2,69
2,69
2,69
Preis je Stück €
1,10
1,10
1,10
Bestellcode
C5094140
Spitzengröße
PH Gesamtlänge
PH2 50 mm
Preis je Stück €
1,79
Bestellcode
C4191614
C4191615
C4191616
Spitzengröße PH
1
2
3
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
162
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
35253 35261
26908
11100 26923
35258
11184
11185
11096