Page 1772 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1772

Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25 -4S
Kaltwasser Hochdruckreiniger der Super-Klasse in stehender Bauweise. Druckschaltersteuerung, Easy-Press Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage, Doppel- Strahlrohr zur Regulierung des Arbeitsdruckes, RM-Tank, separates Düsenfach
Poseidon 2-25 XT
Max Eingangstemperatur
60°C
maximaler Druck
275/27,5 bar/MPa
Wasserdurchflussmenge
500-1000 l/h
Arbeitsdruck
30-250/3-25 bar/MPa
momentan
12,6 A
Reinigungsmittelkanistergröße
2 Ltr
Frequenz
50 Hz
Max Eingangstemperatur
60 °C
Phasen
1 Phase
Wasserdurchfluss Qmax
610
Gewicht
28,1 Kg
Bestellcode
Teilenummer
Preis je Stück €
Der Poseidon 2-25 XT ist ein hochwertiger Hochdruckreiniger mit 2,9 kW Motor
zur Kaltwasserreinigung in leicht industriellen Umgebungen. Das Gerät bietet exzellente Reinigungsleistungen, professionelle Sprüheinrichtung, optimale Aufbewahrungsmöglichkeiten sowie ein Einspritzdosierungssystem für Chemikalien mit integriertem Chemikalienbehälter. Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine Messingpumpe wie auch einen hochwertigen Induktionsmotor, speziell entwickelt für semiprofessionelle Benutzer und Handwerker. Der Poseidon 2-25 XT eignet sich für alle kommerziellen Industrieumgebungen und verbindet ausgezeichnete Ergonomie mit hoher Leistung und starker Reinigungskraft. Entwickelt für den Einsatz in Werkstätten und Autohäusern, Handwerkerbetrieben und Bauunternehmern.
Preis je Bestellcode Strom Stück € C4192901 230 V 726,96
Poseidon 3-26XT
Der Poseidon 3-26 XT ist ein hochwertiger Hochdruckreiniger mit 3 kW Motor
zur Kaltwasserreinigung in mittelgroßen industriellen Umgebungen. Das Gerät
bietet exzellente Reinigungsleistungen, professionelle Sprüheinrichtung, optimale Aufbewahrungsmöglichkeiten sowie ein Einspritzdosierungssystem für Chemikalien mit integriertem Chemikalienbehälter. Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine Messingpumpe wie auch einen hochwertigen Induktionsmotor, speziell entwickelt für professionelle Benutzer und Handwerker. Der Poseidon 3-26 XT eignet sich für alle kommerziellen Industrieumgebungen und verbindet ausgezeichnete Ergonomie mit hoher Leistung und starker Reinigungskraft. Entwickelt für den Einsatz in Werkstätten und Autohäusern, Handwerkerbetrieben und Bauunternehmern.
Preis je Bestellcode Strom Stück €
Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25 -4S Plus
Kaltwasser Hochdruckreiniger der Super-Klasse in stehender Bauweise mit Dreckfäser. Druckschaltersteuerung, Easy-Press Handspritzpistole mit Softgrip- Einlage, Doppel-Strahlrohr zur Regulierung des Arbeitsdruckes, RM-Tank, separates Düsenfach
Max Eingangstemperatur
60°C
maximaler Druck
275/27,5 bar/MPa
Wasserdurchflussmenge
500-1000 l/h
Arbeitsdruck
30-250/3-25 bar/MPa
16
momentan
12,6 A
Frequenz
50 Hz
Max Eingangstemperatur
60 °C
Phasen
1 Phase
Wasserdurchfluss Qmax
570
Gewicht
34 Kg
Bestellcode
Preis je Teilenummer Stück  €
1758
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
47131
47130
8422 8421


































































































   1770   1771   1772   1773   1774