Page 1771 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1771

Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 6/16 -4MX Plus
Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 9/20 -4MX Plus
Der HD 9/20-4 MX plus ist ein mobiler unbeheizter Hochdruckreiniger mit robustem Motor und gehobener Ausstattung. Mit 15 m Hochdruckrschlauch auf integrierter Schlauchtrommel
Leistungsstarker, mobiler Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit 15 m Hochdruckschlauch auf integrierter Schlauchtrommel. Ausgestattet mit Druckschaltersteuerung, Anti-Verdreh-System, drehbarem Strahlrohr und drehbar gelagertem Hochdruckschlauch, Servo-Control Regelung, Robuste 3-Kolben- Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf, Easy-Press-Pistole, Aluschubbügel mit Zubehöraufnahme und Reinigungsmittel-Dosiersystem Switch-Chem.
Preis je Bestellcode   Teilenummer Stück €
Bestellcode
C6925738
Teilenummer
1.524-407.0
Preis je Stück €
1490,00
Länge des Schlauches
15 mtr
Kraft
7 kW
maximaler Druck
220/22 mbar/kPa
maximale Temperatur
60°C
Wasserdurchflussmenge
460-900 l/h
Arbeitsdruck
40-200/4-20 bar/MPa
Länge des Schlauches
15 mtr
Kraft
3,4 kW
maximaler Druck
190/19 bar/MPa
maximale Temperatur
60°C
Wasserdurchflussmenge
230-600 l/h
Arbeitsdruck
30-160/3-16 bar/MPa
C5089830
1.524-125.0 1140,00
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Special für Lebensmittelindustrie HD 15-4 10 // Cage F
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Special für Lebensmittelindustrie HD 7 // 10 CX Lebensmittel
Food-Kompaktklasse – für umfangreiche Hygieneanforderungen. Kaltwasser- Hochdruckreiniger für den universellen gewerblichen Einsatz im Sanitar-/ Lebensmittelbereich. Bei diesem Top-Gerat der Kompaktklasse lassen sich Druck- und Wassermenge stufenlos regulieren. Easy Press-Handspritzpistole: Ergonomische Formgebung fur komfortables Arbeiten. Reduzierte Abzugs- und Haltekrafte fur ermudungsfreies Arbeiten. Hygieneanforderunge: Integrierte Schlauchtrommel
Der HD 10/15-4 Cage Food ist ein robuster, unbeheizter Hochdruckreiniger für
den universellen gewerblichen Einsatz im Lebensmittelbereich. Er zeichnet sich besonders durch hohe Leistungswerte und eine Heißwasserfestigkeit von 85°C aus
16
Länge des Schlauches
10 mtr
Max Eingangstemperatur
up to 85 °C
Kraft
6,4 kW
maximaler Druck
175/17.5 bar/Mpa
Wasserdurchflussmenge
440-990 l/h
Arbeitsdruck
20-145/2-14.5 bar/MPa
mit lebensmitteltauglichem HD-Schlauch und grauen abriebfesten Rädern. Wasserzulauftemperatur bis 80 °C.
Bestellcode Teilenummer
C6864852 1.151-619.0
Preis je Stück €
1140,00
Bestellcode   Teilenummer
Preis je Stück €
3890,00
Länge des Schlauches
15 mtr
Max Eingangstemperatur
up to 80 °C
maximaler Druck
120/12 bar/MPa
Wasserdurchflussmenge
250-700 l/h
Arbeitsdruck
10-100/1-10 bar/MPa
C6864853
1.524-232.0
Reinigung & Hygiene
1757
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
211407 212488
211408 212490


































































































   1769   1770   1771   1772   1773