Page 1770 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1770
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
C120 6-6 PAD X-TRA EU
Das C120 6-6 PAD X-TRA ist ein Qualitätsdruckreiniger voll mit 6 Meter Hochdruckschlauch, Lanze und Gewehr-Set, Vario-Düse, Powerspeed Düse und Chemikaliendosierung Flasche mit Schaum-Applikator ausgerüstet. Maschine
enthält auch extra Zubehör in der PAD-Kit, um Aufgaben in Abflussreinigung , Fahrzeugreinigung und Hartbodenoberflächenreinigung zu decken. Maschine ist geeignet für niedrige Dauer Aufgaben. Kommt komplett mit Metallpumpeneinheit und 2 Jahre Garantie.
Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5 // 15 CX Plus FR Klassik
Handlich, mobil, vielseitig: der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus FR Classic für stehenden und liegenden Betrieb. Mit Zubehöraufbewahrung, Messingzylinderkopf und automatischer Druckentlastung. Inkl. Flächenreiniger
Länge des Schlauches
15 mtr
Max Eingangstemperatur
60°C
Kraft
2,8 kW
maximaler Druck
180/18 bar/MPa
Wasserdurchflussmenge
500 l/h
Arbeitsdruck
150/15 bar/MPa
Maße L x T x H (mm)
251x306x710
Länge des Schlauches
6 mtr
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
120
Max Eingangstemperatur
40 °C
Nettogewicht
6,7 kg
Kraft
1,4 kW
Wasserdurchfluss Qmax
440
Bestellcode Teilenummer
Preis je Stück €
559,00
C6925737
1.520-144.0
Bestellcode
C6861814
Strom
230 V
Preis je Stück €
***
E130 3-9 PAD X-TRA EU
Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 6/15 C Plus
Die E130 3-9 PAD X-TRA ist ein Qualitätsdruckreiniger voll mit integrierter Schlauchtrommel und 9 Meter Hochdruckschlauch, Lanze und Gewehr-Set, Vario- Düse, Powerspeed Düse und chemischen Dosierung Flasche mit Schaum-Applikator ausgerüstet. Maschine enthält auch extra Zubehör in der PAD-Kit, um Aufgaben
in Abflussreinigung , Fahrzeugreinigung und Hartboden cleaning.Machine ist für niedrige Dauer Aufgaben abzudecken. Kommt komplett mit Metallpumpeneinheit, Induktionsmotor und 2 Jahre Garantie.
Bestellcode Strom Preis je Stück €
Unbeheizter Hochdruckreiniger für den täglichen gewerblichen Einsatz. Durch die kompakten Maße, robuste Bauweise und höchstmögliche Wendigkeit macht dieses Gerät aus der Kompaktklasse ihrem Namen alle Ehre.
Der KÄRCHER Dreckfräser wird serienmäßig mitgeliefert.
Max Eingangstemperatur
60°C
maximaler Druck
190/19 bar/MPa
Wasserdurchflussmenge
230-560 l/h
Arbeitsdruck
30-150/3-15 bar/MPa
16
Maße L x T x H (mm)
345x395x900
Länge des Schlauches
9 mtr
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
130
Max Eingangstemperatur
40 °C
Nettogewicht
18,6 kg
Kraft
2,1 kW
Wasserdurchfluss Qmax
500
Bestellcode
C6076583
Teilenummer
1.150-621.0
Preis je Stück €
690,00
C6862008 230 V
***
1756
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
222727 222726
46417
212486