Page 1774 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1774
Warmwasser-Hochdruckreiniger
Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8 // 18-4 CX
Der HDS 8/18-4 CX ist ein 3-phasiger leistungsstarker Heisswasser- Hochdruckreiniger der Kompaktklasse mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor. Umweltfreundlicher und wirtschaftlicher Betrieb durch Eco-Stufe. Bedienerfreundliche zentrale Ein-Knopf-Bedienung. Große Räder und Lenkrolle. Wiederstandsfähiges Chassis mit integrierten Tanks für Reinigungsmittel und Brennstoff. Ergonomische Easy Press Pistole mit Softgrip und Servo Control. 15 m Hochdruckschlauch auf integrierter Schlauchtrommel.
Preis je Bestellcode Teilenummer Stück € C6864855 1.174-226.0 2690,00
Benzinkanistergröße
10 ltr
Kraft
6 kW
maximale Temperatur
80/155 °C
Wasserdurchflussmenge
300-800 l/h
Arbeitsdruck
30-180/3-18 bar/MPa
Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 10 // 20-4M
Der HDS 10⁄20-4 M reinigt nicht nur erstklassig, sondern ist auch extrem robust zu bedienen. Mit Eco-Stufe für wirtschaftliches Arbeiten. Drei-Kolben-Axial-Pumpe mit Keramikkolben und hitzebeständiger Kaminöffnungsverkleidung. Leichter Zugang zu allen wartungsrelevanten Komponenten und Service-Schalter zum Abruf von Betriebsdaten zur Fehlerdiagnose.
Preis je Bestellcode Teilenummer Stück € C6864856 1.071-420.0 3590,00
Benzinkanistergröße
25 ltr
Kraft
7,8 kW
maximale Temperatur
80/155 °C
Wasserdurchflussmenge
500-1000 l/h
Arbeitsdruck
30-200/3-20 bar/MPa
16
1760
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
211412 211410