Page 1773 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1773

Warmwasser-Hochdruckreiniger
Neptune 1-22
Der Neptune 1-22 ist ein hochwertiger Hochdruckreiniger mit 2,8 kW Motor
zur Kaltwasserreinigung in mittelgroßen industriellen Umgebungen. Das Gerät bietet exzellente Reinigungsleistungen, professionelle Sprüheinrichtung,
optimale Aufbewahrungsmöglichkeiten sowie ein Einspritzdosierungssystem für Chemikalien und integriertem Chemikalienbehälter. Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine Messingpumpe wie auch einen hochwertigen Induktionsmotor und Edelstahlkolben, speziell entwickelt für professionelle Benutzer und Handwerker. Der Neptune 1-22 eignet sich für alle kommerziellen Industrieumgebungen
und verbindet ausgezeichnete Ergonomie mit hoher Leistung und starker Reinigungskraft. Entwickelt für den Einsatz in Werkstätten, Autohäusern und Landwirtschaftsbetrieben, Produktions- und Bauunternehmern.
momentan
12 A
Reinigungsmittelkanistergröße
5 Ltr
Frequenz
50 Hz
Benzinkanistergröße
17 Ltr
Phasen
1 Phase
maximaler Druck
110/10 BAR/MPA
maximale Lautstärke
74 / 90 DB-A
Wasserdurchfluss Qmax
600
Wassertemperatur (Wasser und Wasserdampf)
80/- °C
Gewicht
91 Kg
Bestellcode Strom
C4192905 230 V
Preis je Stück €
1445,60
Neptune 2-25X
Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 5 // 15 UX
Der Neptune 2-25X/2-26X ist ein hochwertiger Hochdruckreiniger mit 2,9 kW Motor zur Kaltwasserreinigung in mittelgroßen industriellen Umgebungen. Das Gerät bietet exzellente Reinigungsleistungen, professionelle Sprüheinrichtung, optimale Aufbewahrungsmöglichkeiten sowie ein Einspritzdosierungssystem für Chemikalien und integriertem Chemikalienbehälter. Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine Messingpumpe wie auch einen hochwertigen Induktionsmotor und Edelstahlkolben, speziell entwickelt für professionelle Benutzer und Handwerker. Das EcoPower Wärmetauschersystem gewährleistet niedrigen Kraftstoffverbrauch. Der Neptune 2-25X/2-26X eignet sich für alle kommerziellen Industrieumgebungen und verbindet ausgezeichnete Ergonomie mit hoher Leistung und starker Reinigungskraft. Entwickelt für den Einsatz in Werkstätten, Autohäusern, Landwirtschafts- und Handwerkerbetrieben sowie Produktions- und Bauunternehmern.
Preis je Bestellcode Strom Stück €
Die neue “Upright”-Klasse der beheizten Hochdruckreiniger zeichnet sich vor
allem durch die neue horizontale Gerätekonzeption aus. Diese gewährleistet ein geringes Gewicht, kompakte Abmessungen somit eine einfache Verlade- und Transportmöglichkeit. Die Geräte können auch in liegender Position in PKW- Kombis einfach zu wechselnden Einsatzorten transportiert werden. Die großen Räder sowie der ergonomische Schubgriff erhöht die Mobilität auch auf unebenem Untergrund. Die Hochdruckpumpe ist als 3-Kolben-Axialpumpe ausgeführt. Die Kolben werden aus gehärtetem Edelstahl und der Zylinderkopf aus Messing gefertigt. Ein Druckschalter schaltet bei geschlossener Pistole die Geräte selbsttätig ab. Hierdurch werden die Komponenten geschont und somit die Lebensdauer erhöht. Hochdruckpumpe, Brennergebläse und Brennstoffpumpe werden von einem Elektromotor angetrieben und sind zu einem Antriebszentrum zusammengefasst. Dieses Prinzip erlaubt dadurch eine sehr kompakte Bauweise und hohe Leistungsausbeute.
Preis je Bestellcode Teilenummer Stück €
momentan
12,4 A
Reinigungsmittelkanistergröße
5 Ltr
Frequenz
50 Hz
Benzinkanistergröße
17 Ltr
Phasen
1 Phase
maximaler Druck
90/9 BAR/MPA
Wasserdurchfluss Qmax
670
Wassertemperatur (Wasser und Wasserdampf)
80/150 °C
Gewicht
97 Kg
16
Benzinkanistergröße
6,5 ltr
Kraft
2,7 kW
maximale Temperatur
80 °C
Wasserdurchflussmenge
450 l/h
Arbeitsdruck
150/15 bar/MPa
Reinigung & Hygiene
1759
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
211409 8448 8447


































































































   1771   1772   1773   1774   1775