Page 1769 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1769
Dampfreiniger | (CATSUB-221649) | Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Dampfreiniger SGV 8 // 5
Der SGV 8/5 ist ein Dampfsauger mit Vapo-/Hydro-Funktion, Zubehör- Integration,Easy Operation-Schalter (LED), sparsamer, leiser eco!efficiency- Funktion, Selbstreinigungsmodusund Chemie-Funktion mit Spülprogramm. Bedienerfreundlichkeit mit EASY Operation. Ein Drehschalter für alle Funktionen. Für einfache und schnelle
Handhabung ohne langwierige Einarbeitung. Selbsterklärende Symbole machen das Gerät leicht verständlichund vereinfachen die Bedienung deutlich.
Mit der Möglichkeit, in der eco!efficiency Stufe die Leistung zu senken und damit den Geräuschpegel zu reduzieren, ist der SGV 8/5 auch für eine geräuschsensible Umgebung eine gute Wahl. Durch die Funktion der Leistungsreduzierung im eco!efficiency Programm, kann der Bediener gleichzeitig den Energieverbrauch senken und Stromkosten sparen. Im Selbstreinigungs-Modus kann der Bediener automatisch die Reinigung von Schlauch, Pumpen und Rohren aktivieren, um
die hygienische Reinheit des Gerätes wieder herzustellen. Die Chemie-Funktion ermöglicht das Zudosieren und Aufbringen von chemischen Reinigungsmitteln zur Anlösung von hartnäckigen Verschmutzungen; das damit verbundene Spülprogramm schützt den Bediener sicher vor Aerosolen.
Kraft
3000 w
Dampfdruck
8 bar
Tankkapazität
5 ltr
Bestellcode Teilenummer
C6864858 1.092-010.0
Preis je Stück €
3290,00
Waschsauger Puzzi 10/1
Das sprühextraktionsgerät Puzzi 10/1 verfügt über eine Werkzeuglose Verstellung des Handgriffs und integrierte Fixierungen für Zubehör und Kabel. Bedienerfreundlich durch herausnehmbaren Schmutzwasserbehälter und Zusatzhandgriff an der Bodendüse.
Luftstrommenge
54 LPS
Kapazität
20-25 m2/h
Kraft
1250 W
Vakuumhöhe
220/22 mbar/kPa
Bestellcode Teilenummer
C6925739 1.100-130.0
Preis je Stück €
620,00
C110 4-5 X-TRA EU
Das C110 4-5 X-TRA ist ein Qualitätsdruckreiniger voll mit 5 Meter Hochdruckschlauch, Lanze und Gewehr-Set, Vario-Düse, Powerspeed Düse und Chemikaliendosierung Flasche mit Schaum-Applikator ausgerüstet. Maschine ist geeignet für niedrige Dauer Aufgaben. Kommt komplett mit Metallpumpeneinheit und 2 Jahre Garantie.
16
Maße L x T x H (mm)
240x240x660
Länge des Schlauches
5 mtr
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
110
Max Eingangstemperatur
40 °C
Nettogewicht
6,6 kg
Kraft
1,4 kW
Wasserdurchfluss Qmax
440
Preis je Bestellcode Strom Stück € C6094879 230 V ***
Reinigung & Hygiene
1755
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
222724 212492
211420