Page 1768 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1768
Kehrer | Dampfreiniger
Handkehrmaschine kompakt KM 75/40 W P
Die kompakte und agile KM 75/40 W reinigt kleine bis mittelgroße Flächen souverän. Mit bequemem Fahrantrieb und effektiver Staubabsaugung
Bestellcode Teilenummer
C3362275 KM 75/40 W P
Preis je Stück €
2690,00
Kapazität
42 Ltr
Spannungsversorgungsart
Benzin
Arbeitsbreite mit Bürste
750 mm
Ride On Kehrmaschine KM 100 // 100 R G
Container Capacity
100 Ltr
Arbeitsbreite mit Bürste
1000 mm
Dampfreiniger SGV 6 // 5
16
Die Komfort-Aufsitzkehrmaschine KM 100/100 R ist gemacht für mittelgroße bis große Innen- und Außenflächen. Dank hoher Kehrleistung, niedriger Betriebskosten und großer Servicefreundlichkeit rechnet sich die Anschaffung schnell.
Wartungsfreundlichkeit: Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung. Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung: Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle. Werkzeugloser Filterwechsel. Easy Operation-Bedienkonzept: Komfortables Kehren durch logische und verständliche Anordnung aller Bedienelemente im Griff- und Blickfeld.
Preis je Bestellcode Teilenummer Stück € C4574391 1.280-105.0 11600,00
Der SGV 6/5 ist ein Dampfsauger mit Vapo-/Hydro-Funktion, Zubehör- Integration,Easy Operation-Schalter (LED), sparsamer, leiser eco!efficiency- Funktion, Selbstreinigungsmodusund Chemie-Funktion mit Spülprogramm. Bedienerfreundlichkeit mit EASY Operation. Ein Drehschalter für alle Funktionen. Für einfache und schnelle
Handhabung ohne langwierige Einarbeitung. Selbsterklärende Symbole machen das Gerät leicht verständlichund vereinfachen die Bedienung deutlich.
Bequeme Funktionssteuerung mit dem Handtool. Die wichtigsten Funktionen wie Wasser-/Dampf-Regulierung und Ein-/Ausschalter für die Saugfunktion können einfach am Handtool eingestellt werden.
Der Kunde kann auf diese Weise schnell und flexibel die Funktionen direkt während der Anwendung steuern, ohne zusätzlich Einstellungen am Gerät vornehmen zu müssen. Dies spart Zeit und vereinfacht die Anwendung
Preis je Bestellcode Teilenummer Stück € C6864857 1.092-000.0 2840,00
Kraft
3000 w
Dampfdruck
6 bar
Tankkapazität
5 ltr
1754
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
211419 211413
47158