Page 175 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 175
Schraubendreher-Bits - Schlitz
Schlitz- Spannungs-Schraubenzieherbits
Lange Schlitz-Schraubenzieherbits
Harte und absorbierende Schraubenzieherbits, ideal für harte Materialien wie Metall oder Stahlblech.
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Bestellcode
C4191258
C4191259
C4191260
C4191261
C4191262
C4191263
Spitzendicke
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,6 mm
Spitzenbreite
4 mm
4,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
2,31
Bestellcode
C4191307
C4191308
C4191309
C4191310
C4191311
C4191312
C4191313
C4191314
C4191315
C4191316
C4191317
C4191318
C4191319
C4191320
C4191321
C4191322
C4191323
C4191324
C4191325
C4191326
C4191327
C4191328
C4191329
C4089197
C4191330
C4191331
Spitzendicke
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
Spitzenbreite
3 mm
3 mm
4 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Preis je Länge Stück €
50 mm 3,13
70 mm 3,80
50 mm 3,13
50 mm 3,13
70 mm 3,80
152 mm 6,53
50 mm 3,13
89 mm 4,51
50 mm 3,13
70 mm 3,80
89 mm 4,51
152 mm 6,53
50 mm 3,13
50 mm 3,13
70 mm 3,80
89 mm 4,51
152 mm 6,53
50 mm 3,13
50 mm 3,13
70 mm 3,80
89 mm 4,51 1 152 mm 6,53
50 mm 3,13
89 mm 4,51
50 mm 3,13
89 mm 4,51
Schlitzschrauben-Bit
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Bestellcode
C4191272
C4191273
C4191274
C4191275
C4191276
C4191277
C4191278
C4191279
C4191280
C4191281
Spitzendicke
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
Spitzenbreite
3 mm
4 mm
3,5 mm
4,5 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
Länge
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
39 mm
Preis je Stück €
2,51
2,51
2,51
2,51
2,57
2,57
2,57
3,28
3,28
3,28
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
161
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11153 11154
11160