Page 1767 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1767

Kehrer
Handkehrmaschine kompakt KM 70/20 C
Floortec 350 Batterie
Formschöne Handkehrmaschine für die Reinigung von kleinen Flächen im Innen- und Außenbereich. Kehrleistung bis 2.800 qm. Geringe Schiebekräfte und sehr wendig. Staubarmes Kehren durch kontrollierte Luftführung und Feinstaubfilter. Die Hauptkehrwalze mit beidseitigem, wartungsfreien Metallantrieb kann mit
einem Handgriff in 6 Stufen abgesenkt bzw. angehoben werden. Dank manuellen Antrieb über beide Räder bietet das Gerät sehr gute Kehrergebnisse sowohl in Links- als auch in Rechtskurven. Schwenkbar gelagerter Seitenbesen mit stufenlos einstellbarem Anpressdruck. 3fach verstellbarer und einklappbarer Schubbügel. Platzsparend zu lagern und aufgrund des niedrigen Gewichts auch einfach zu transportieren.
Preis je Bestellcode Teilenummer Stück € C6076592 1.517-106.0 460,00
Handkehrmaschine kompakt KM 70/30 C Bp Pack Adv
Handkehrmaschine mit elektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb für gleichermaßen gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven. Universalbeborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter mit Absaugung, robuster Kunststoffrahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und stufenlos einstellbarer Seitenbesen.
Die Floortec 350 ist eine hochwertige handgeführte Kehrmaschine mit einer Kehrbreite von 720 mm und Treibscheibenantrieb, die serienmäßig komplett
mit Batterien, eingebautem Ladegerät, Haupt- und Seitenkehrer geliefert wird.
Die Haupt- und Seitenkehrer sind die ideale Lösung für kleine bis mittlere Reinigungsarbeiten, wie sie an Tankstellen, auf Parkplätzen und Schulhöfen, in Fabriken und Warenlagern erforderlich sind. Dank des 60 l Kehrgutbehälters eignen sich die Maschinen auch zur Reinigung von großen Flächen mit Teppichbelag. Robustes Design, niedriger Lärmpegel und staubfreies Kehren für Innen- und Außenbereiche. Die Filterelemente können ersetzt und die Kehrer ohne Verwendung von Werkzeugen im Handumdrehen justiert und ausgewechselt werden
Trichtervolumen
60 Ltr
Spannungsversorgungsart
12 V Batterie
Gewicht
68 Kg
Arbeitsbreite
500 mm
Arbeitsbreite mit und ohne Seitenrand
720/500 mm
Arbeitsbreite mit Bürste
720 mm
Kapazität
42 Ltr
Arbeitsbreite mit Bürste
700 mm
Preis je Strom Stück €
2589,60
Bestellcode
C4192890
Floortec 560 P
Die Floortec 560P ist eine hochwertige, handgeführte Benzinkehrmaschine mit einer Kehrbreite von 820mm und Treibscheibenantrieb. Die Haupt- und Seitenkehrer sind die ideale Lösung für kleine bis mittlere Reinigungsarbeiten, wie sie an Tankstellen, auf mittelgroßen Parkplätzen und auf Schulhöfen, in Fabriken und Warenlagern erforderlich sind. Die mechanische Verbindung von Motor und Getriebe reduziert Wartungskosten und minimiert Ausfallzeiten. Robustes Design und staubfreies Kehren. Die Filterelemente können ersetzt und die Kehrer ohne Verwendung von Werkzeugen im Handumdrehen justiert und ausgewechselt werden.
16
Benzinkanistergröße
2.2 Ltr
Trichtervolumen
50 Ltr
Spannungsversorgungsart
Benzin
Gewicht
105 Kg
Arbeitsbreite
600 mm
Arbeitsbreite mit und ohne Seitenrand
820/600 mm
Arbeitsbreite mit Bürste
820 mm
Kapazität
42 Ltr
Arbeitsbreite mit Bürste
700 mm
Bestellcode
C6076593
Teilenummer
1.517-213.0
Preis je Stück €
1540,00
Bestellcode
C4192891
Preis je Strom Stück €
4212,00
Reinigung & Hygiene
1753
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
47161 47160
8412
8411


































































































   1765   1766   1767   1768   1769