Page 1760 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1760
Nass- und Trockensauger
Attix 50-21 XC
Der Attix 50-21 XC ist ein robustes Gerät, das speziell zum Absaugen von Nass- und Trockenteilen in kommerziellen und industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Das Gerät verfügt nicht nur über eine hohe Saugleistung, sondern auch über einen umfassenden Zubehörsatz und hervorragende Vorrichtungen wie ein waschbares PET-Vliesfilterelement für hohe Effizienz und geringe Wartungskosten. Der Attix 50 verfügt über XtremeClean, das vollautomatische Filterreinigungssystem der nächsten Generation, das beeindruckende Reinigungsleistungen bietet. Dank der automatischen Säuberung des Filterelements ist die Saugleistung konstant hoch. Kabel- und Zubehöraufbewahrung sind ebenfalls ein Vorteil dieses Designs. Geringer Lärmpegel im Einsatz und extrem mobiles Rahmengestell. Der größere Behälter ermöglicht es Ihnen, länger zu arbeiten, ohne den Behälter entleeren zu müssen
Nass-Trockensauger NT65/2 Ap
Der NT 65/2 Ap ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/ Trockensauger für den professionellen Einsatz. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.
Luftstrommenge
148 L/S
Kapazität
65 Ltr
Kraft
2760 W
maximale Lautstärke
73 dB(A)
Vakuumhöhe
254/25,4 mbar/kPa
Luftstrommenge
3700 LPM
momentan
16 A
Frequenz
50-60 Hz
Länge des Schlauches
3 Mtr
Phasen
1 Phase
Kraft
1500 W
maximale Lautstärke
59 DB-A
Vakuumhöhe
25 KPA
Vakuumbereich (KPA)
25
Volumen/Lautstärke
47 Ltr
Bestellcode
C5104925
Teilenummer
1.667-291.0
Preis je Stück €
790,00
Bestellcode
C4193564
Strom
230 V
Preis je Stück €
622,96
Nass-Trockensauger NT 65/2 Tact2
Nass-Trockensauger NT 611 EcoK
Luftstrommenge
57 l/s
Container Capacity
55l
Kraft
2350 W
maximale Lautstärke
63 dB(A)
16
Der NT 611 Eco K ist ein besonders bedienungsfreundliches Gerät, das sich für den universellen Einsatz im Handwerk und Gewerbe eignet. Das Gerät ist in der Lage große Mengen an aufgesaugten Flüssigkeiten über eine Entsorgungspumpe zu entsorgen, so dass kontinuierlich gesaugt werden kann. Ausgestattet mit elektronische Füllstandsüberwachung
Preis je Stück €
1290,00
Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die
Kärcher Tact2-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Dabei verfügt der NT 65/2 Tact 2 serienmäßig über das komplette
Antistatik-Paket. Eine nicht zu unterschätzende Arbeitserleichterung überall dort, wo regelmäßig große Mengen feiner
Stäube entfernt werden müsse
Luftstrommenge
148 L/S
Kapazität
65 Ltr
Kraft
2760 W
maximale Lautstärke
73 dB(A)
Vakuumhöhe
254/25,4 mbar/kPa
Bestellcode Teilenummer
C6891521
1.146-209.0
Bestellcode
C5089832
Preis je Teilenummer Stück €
1.667-286.0
940,00
1746
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
212485
8376
47146 47149