Page 1761 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1761
Nass- und Trockensauger
Attix 751-11
Der Attix 751-11 ist ein robustes Gerät, das speziell zum Absaugen von Nass-
und Trockenteilen in kommerziellen und industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses extrem leise Gerät zeichnet sich durch eine hohe Saugleistung,
ein qualitativ hochwertiges Zubehör-Set sowie Merkmale wie das waschbare PET-Vliesfilterelement für hohe Effizienz und niedrige Wartungskosten aus. Der Attix 751 wird mit dem Push&Clean Filterabreinigungssystem zur Beseitigung von feinem Staub aus dem Filterelement geliefert, um so seine hohe Reinigungsleistung zu wahren. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören außerdem Antistatikfunktion, Kabel- und Zubehöraufbewahrung und Edelstahlbehälter. Geringer Lärmpegel im Einsatz und überaus mobiles, kippfähiges und herausnehmbares Rahmengestell. Der größere Behälter ermöglicht es Ihnen, länger zu arbeiten, ohne den Behälter entleeren zu müssen
Preis je Bestellcode Strom Stück € C4192875 230 V 789,36
Luftstrommenge
3600 LPM
momentan
16 A
Frequenz
50-60 Hz
Länge des Schlauches
3 Mtr
Phasen
1 Phase
Kraft
1500 W
maximale Lautstärke
57 DB-A
Vakuumhöhe
25 KPA
Vakuumbereich (KPA)
25
Volumen/Lautstärke
70 Ltr
Attix 961-01
Der Attix 961-01 ist ein robustes Gerät, das speziell zum Absaugen von Nass- und Trockenteilen in kommerziellen und industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Beim Kauf eines Saugers ist Zuverlässigkeit von höchster Bedeutung, wenn Reinigungsarbeiten auf täglicher Basis durchgeführt werden. Grundvoraussetzung ist ein Gerät, das tagein, tagaus schnell und ohne Leistungsminderung eingesetzt werden kann. Das Gerät zeichnet sich durch ein qualitativ hochwertiges Zubehör- Set sowie Merkmale wie das waschbare PET-Vliesfilterelement für hohe Effizienz und niedrige Wartungskosten aus. Der Attix 961 wird mit dem Push&Clean Filterabreinigungssystem zur Beseitigung von feinem Staub aus dem Filterelement geliefert, um so seine hohe Reinigungsleistung zu wahren. Bestandteil des Designs sind ein leistungsstarkes Saugsystem mit zwei Motoren, Kabel- und Zubehöraufbewahrung und Edelstahlbehälter. Geringer Lärmpegel im Einsatz und überaus mobiles, kippfähiges und herausnehmbares Rahmengestell. Der größere Behälter ermöglicht es Ihnen, länger zu arbeiten, ohne den Behälter entleeren zu müssen
16
Luftstrommenge
2 x 3600 LPM
momentan
16 A
Frequenz
50-60 Hz
Länge des Schlauches
3 Mtr
Phasen
1 Phase
Kraft
2 x 1500 W
maximale Lautstärke
67 DB-A
Vakuumhöhe
25 KPA
Vakuumbereich (KPA)
25
Volumen/Lautstärke
70 Ltr
Preis je Bestellcode Strom Stück € C4192876 230 V 1237,60
Reinigung & Hygiene
1747
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8378
8377