Page 1758 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1758

Nass- und Trockensauger
Aero 26-21 PC EU 230V
Der Aero 26-21 ist ein ideales Produkt für die Sammlung Wet & Dry Trümmer in Handel und DIY-Anwendungen .good designte Maschine mit hoher Saugleistung, kommt komplett mit einer guten Auswahl an Zubehör und tollen Funktionen wie
den waschbaren Filter für hohe Effizienz und Leistung ausziehen System zur Staub. Nächsten Generation Push & Clean Filter-Reinigungssystem zur Entfernung von Feinstaub aus der Filter die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Das Maschinenkonzept ist mit Kabel-und Zubehöraufbewahrung.
Attix 30-0H PC
Luftstrommenge Kabellänge
Maße L x T x H (mm) Länge des Schlauches Nettogewicht
Kraft
maximale Lautstärke Vakuumhöhe Volumen/Lautstärke
3600 LPM 5 mm
375x390x530 2,5 mtr
9 kg
1250 W
64 db-a
210/21 MBAR/KPA
25 ltr max
Der Attix 30-0H PC ist ein robustes Gerät, das speziell zum Absaugen von Nass- und Trockenteilen in kommerziellen Umgebungen mit gefährlichen Stäuben der Klasse
H entwickelt wurde. Das Gerät wird komplett mit einem qualitativ hochwertigen Zubehör-Set, Filtration für Klasse H und akustischer Lärmpegelanzeige geliefert.
Der Attix 30-0H PC zeichnet sich durch das Push&Clean Filterabreinigungssystem zur Beseitigung von feinem Staub aus dem Filterelement aus, um so seine hohe Reinigungsleistung zu wahren Bestandteil des Designs sind ein leistungsstarkes, motorbetriebenes Saugsystem, Kabel- und Zubehöraufbewahrung und ein robuster Behälter. Geringer Lärmpegel im Einsatz und extrem mobiles Rahmengestell. Luftstrommenge
Bestellcode
C6861813
Strom
230 V
Frequenz
Länge des Schlauches Phasen
Kraft
maximale Lautstärke Vakuumhöhe Vakuumbereich (KPA)
Preis je Volumen/Lautstärke Stück € Gewicht
3700 LPM 50 Hz
3 Mtr
1 Phase 1500 W 59 DB-A 25 KPA 25
30 Ltr 10 Kg
***
Bestellcode
C4192878
Strom
230 V
Preis je Stück €
862,16
Nass-Trockensauger NT 21/1
Attix 30-01PC
Der NT 27/1 ist ein kompakter, wendiger und besonders bedienungsfreundlicher Nass-/Trockensauger für den universellen gewerblichen Einsatz. Die enorme Saugleistung des NT 27/1 ist auf seine leistungsstarke Saugturbine zurückzuführen. Ausgestattet ist er mit einem Patronenfilter.
Der Attix 30-01 PC ist ein robustes Gerät, das speziell zum Absaugen von Nass- und Trockenteilen in kommerziellen und industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Das Gerät verfügt nicht nur über eine hohe Saugleistung, sondern auch über einen umfassenden Zubehörsatz und hervorragende Vorrichtungen wie ein waschbares PET-Vliesfilterelement für hohe Effizienz und geringe Wartungskosten. Der Attix 30 wird mit dem Push&Clean Filterabreinigungssystem zur Beseitigung von feinem Staub aus dem Filterelement geliefert, um so seine hohe Reinigungsleistung zu wahren. Kabel- und Zubehöraufbewahrung sind ebenfalls ein Vorteil dieses Designs. Geringer Lärmpegel im Einsatz und extrem mobiles Rahmengestell.
16
Luftstrommenge Kapazität
Kraft
maximale Lautstärke Vakuumhöhe
Bestellcode
67 L/S
27 Ltr
1380 W
72 dB(A)
200/20 mbar/kPa
Luftstrommenge Frequenz
Länge des Schlauches Phasen
Kraft
maximale Lautstärke Vakuumhöhe Vakuumbereich (KPA) Volumen/Lautstärke Gewicht
3700 LPM 50 Hz
3 Mtr
1 Phase 1500 W 59 DB-A 25 KPA 25
30 Ltr 10 Kg
Teilenummer
Preis je Stück €
Bestellcode
C4192872
Strom
230 V
Preis je Stück €
352,56
1744
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
47143 222723
8373 8381


































































































   1756   1757   1758   1759   1760