Page 1762 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1762
Nass- und Trockensauger | Atex Nass- und Trockensauger | Industriesauger
Nass-Trockensauger NT 75/2 Tact2 Me Tc
Leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/Trockensauger für professionelle Einsätze. Dank effizienter Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.
Attix 791-2M/B1
Der Attix 791-2M/B1 ist ein robustes Gerät, das speziell zum Absaugen von
Nass- und Trockenteilen in kommerziellen und industriellen Umgebungen mit explosionsfähigem Staub gemäß ATEX Typ 22 entwickelt wurde. Dieses extrem
leise Gerät zeichnet sich durch eine hohe Saugleistung, ein qualitativ hochwertiges Zubehör-Set sowie Merkmale wie das waschbare PET-Vliesfilterelement für hohe Effizienz und niedrige Wartungskosten aus. Das Gerät wird mit dem Push&Clean Filterabreinigungssystem zur Beseitigung von feinem Staub aus dem Filterelement geliefert, um so seine hohe Reinigungsleistung zu wahren. ATTIX 791-2M/B1 verfügt über einen 70 l Edelstahlbehälter, der durch Kippen oder Herausheben aus dem Rahmen entleert werden kann. Mobilität und Haltbarkeit sind gewährleistet durch den robusten Stahlrahmen und die großen Räder, während die Bedieneffizienz durch die Ein-/Ausschaltautomatik verbessert wird.
Luftstrommenge
148 L/S
Kapazität
75 Ltr
Kraft
2760 W
maximale Lautstärke
73 dB(A)
Vakuumhöhe
254/25,4 mbar/kPa
Luftstrommenge
3800 LPM
Frequenz
50 Hz
Länge des Schlauches
3 Mtr
Phasen
1 Phase
Kraft
1500 W
maximale Lautstärke
59 DB-A
Vakuumhöhe
25 KPA
Vakuumbereich (KPA)
25
Volumen/Lautstärke
70 Ltr
Gewicht
25 Kg
Bestellcode
C5084709
Teilenummer
1.667-289.0
Preis je Stück €
1190,00
Nass-Trockensauger NT 75/2 Ap Me Tc
Bestellcode
C4192880
Strom
230 V
Preis je Stück €
2485,60
Industriesauger 60/24-2 AP
Der NT 75/2 Ap Me Tc ist ein leistungsstarker, mobiler Kaltwasser- Hochdruckreiniger. Ausgestattet mit Druckschaltersteuerung, Anti-Verdreh-System, drehbarem Strahlrohr und drehbar gelagertem Hochdruckschlauch, Servo-Control Regelung, Robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf, Easy-Press- Pistole, Aluschubbügel mit Zubehöraufnahme und Reinigungsmittel-Dosiersystem Switch-Chem.
16
Der IVC 60/24-2 Ap ist ein kompakter und wendiger Industriesauger der Einstiegsklasse. Mit halbautom. Filterabreinigung, großen Rädern und Bremsrollen. Ideal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und -bereichen.
Luftstrommenge
222 L/S
Container Capacity
75l
Kraft
2760 W
maximale Lautstärke
73 dB(A)
Vakuumhöhe
254/25,4 mbar/kPa
Luftstrommenge
148 L/S
Container Capacity
60 Ltr
Filter Area
0.95 m2
Kraft
2,4 kW
Vakuumhöhe
254/25,4 mbar/kPa
Preis je Bestellcode Teilenummer Stück € C6602559 1.667-292.0 1090,00
Bestellcode Teilenummer
Preis je Stück €
2090,00
C6864859
1.576-104.0
1748
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
212483
47148
211421
8384