Page 1759 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1759
Nass- und Trockensauger
Nass-Trockensauger NT 35/1 Tact
Nass-Trockensauger NT 45/1 Tact Te
Der NT 45/1 Tact Te ist ein handlicher und saugstarker, einmotoriger Nass-/ Trockensauger für den gewerblichen Einsatz. Er verfügt über das innovative, patentierte TACT-System zur vollautomatischen Filterabreinigung, sowie einer Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik. Die Drehzahl des NT 45/1 Tact Te kann außerdem stufenlos geregelt werden.
Der 45/1 Tact Te ist komplett mit Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt
Der NT 35/1 Tact ist ein handlicher und saugstarker, einmotoriger Nass-/ Trockensauger für den gewerblichen Einsatz. Er verfügt über das innovative, patentierte Tact-System zur vollautomatischen Filterabreinigung.
Der 35/1 Tact ist komplett mit Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt
Luftstrommenge
61 L/S
Kapazität
35 Ltr
Kraft
1380 W
maximale Lautstärke
67 dB(A)
Vakuumhöhe
230/23 mbar/kPa
Luftstrommenge
61 L/S
Kapazität
45 Ltr
Kraft
1380 W
maximale Lautstärke
67 dB(A)
Vakuumhöhe
230/23 mbar/kPa
Bestellcode
C6076586
Teilenummer
1.184-850.0
Preis je Stück €
369,00
Preis je Stück €
549,00
Bestellcode
C6076582
Teilenummer
1.145-836.0
Nass-Trockensauger NT 35/1 Tact Te
Attix 50-01PC
Der NT 35/1 Tact Te ist ein handlicher und saugstarker, einmotoriger Nass-/ Trockensauger für den gewerblichen Einsatz. Er verfügt über das innovative, patentierte Tact-System zur vollautomatischen Filterabreinigung sowie einer Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik. Die Drehzahl des NT 35/1 Tact Te kann stufenlos geregelt werden.
Der Attix 50-01 ist ein robustes Gerät, das speziell zum Absaugen von Nass- und Trockenteilen in kommerziellen und industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Das Gerät verfügt nicht nur über eine hohe Saugleistung, sondern auch über einen umfassenden Zubehörsatz und hervorragende Vorrichtungen wie ein waschbares PET-Vliesfilterelement für hohe Effizienz und geringe Wartungskosten. Der Attix 50 wird mit dem Push&Clean Filterabreinigungssystem zur Beseitigung von feinem Staub aus dem Filterelement geliefert, um so seine hohe Reinigungsleistung zu wahren. Kabel- und Zubehöraufbewahrung sind ebenfalls ein Vorteil dieses Designs. Geringer Lärmpegel im Einsatz und extrem mobiles Rahmengestell. Der größere Behälter ermöglicht es Ihnen, länger zu arbeiten, ohne den Behälter entleeren zu müssen
16
Luftstrommenge
61 LPS
Container Capacity
35ltr
Kraft
1380 W
maximale Lautstärke
67 dB(A)
Vakuumhöhe
230/23 mbar/kPa
Luftstrommenge
3700 LPM
momentan
16 A
Frequenz
50-60 Hz
Länge des Schlauches
3 Mtr
Phasen
1 Phase
Kraft
1500 W
maximale Lautstärke
59 DB-A
Vakuumhöhe
25 KPA
Vakuumbereich (KPA)
25
Volumen/Lautstärke
47 Ltr
Bestellcode
C5095835
Teilenummer
1.184-856.0
Preis je Stück €
429,00
Bestellcode
C4192873
Strom
230 V
Preis je Stück €
550,16
Reinigung & Hygiene
1745
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
211406
47139
8374 47137