Page 174 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 174
Schraubendreher-Bits - Bithalter | Schraubendreher-Bits - Schlitz
Ringmagnet Bithalter
Abtrieb:Geeignet für Bits mit 1⁄4-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und
E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4 Ausführung:Rapidaptor- Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion, mit Ringmagnet und Anschlaghülse für den sicheren Halt der Schraube auf dem Halter Antrieb:1/4-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Torsion 1/4” Schlitz-Bits
Robuste Schlitz-Bits mit rundem Schaft im Torsions-Stil entwickelt, um außergewöhnlichen DrehmomentSpitzeen-Belastungen standzuhalten.
Bestellcode Hex Größe
C4142121 1/4 in
BiTorsion Rapidaptor Bithalter
Länge
57 mm
Preis je Stück €
20,42
Bestellcode
C4971702
C4971703
C4971704
C4971705
C5094139
Spitzengröße Axb
4,5 x 0,6 mm
5,5 x 0,8 mm
5,5 x 1,0 mm
6,5 x 1,2 mm
8,0 x 1,6mm
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
1,07
1,07
1,07
1,07
1,81
Diamond Schlitz-Schraubenzieherbits
Abtrieb:Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4 Ausführung:BiTorsion für lange Lebensdauer, Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion Antrieb:1/4-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
Bestellcode
1 C4192578 Sechskant-Einsatzadapter
Antrieb: 1/4” DIN 3126-A6,3, ISO 1173 Ausführung: Brüniert
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung Außensechskant auf 1/4” Außenvierkant DIN 3120 K66100-1/4: Stift-Ausführung
Preis je Stück €
20,42
Bestellcode
C4191249
C4191250
C4191251
Spitzendicke
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
Spitzenbreite
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
3,80
3,80
3,80
Hex Größe Länge
1/4 in 75 mm
Schlitzschrauben-Bit
K66100-3/8: Kugel-Ausführung
Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1⁄4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Bestellcode
C4187518
C4187521
C4187516
C4187519
C4187522
C4187517
C4187520
Hex Größe
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Schraubendreher- größe
1/4 in
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
Länge
25 mm
50 mm
100 mm
38 mm
50 mm
100 mm
50 mm
Preis je Stück €
12,60
26,71
29,20
23,68
34,76
40,28
45,31
Bestellcode
C4191264
C4191265
C4191266
C4191267
C4191268
C4191269
C4191270
C4191271
Spitzendicke
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
Spitzenbreite
3 mm
4 mm
4,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
2,09
2,09
160
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8738 10995 10997
11145
11093 26895