Page 1757 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1757

Trockensauger | Nass- und Trockensauger
Dry Vacuum Cleaner T 12/1
Multi 20 T
Der Nilfisk Multi 20 T Nass-/Trockensauger ist die ideale Lösung für die verschiedensten Anwendungen im Heim- und Handwerkerbereich. Der Multi 20 T verfügt über das Push&Clean Filterabreinigungssystem zur Beseitigung von feinem Staub aus dem Filterelement, um so seine hohe Reinigungsleistung zu wahren.
Zu den Merkmalen dieses ausgezeichneten Saugers gehört ein automatisches Staubabzugssystem, mit dem Staub direkt von Elektrowerkzeugen abgesaugt werden kann. Bei Beginn der Bohr- oder Schleifarbeiten schaltet sich der Multi
20 T automatisch ein und saugt Staub vom Arbeitsbereich ab. Sobald Sie Ihr Elektrowerkzeug ausschalten, schaltet sich der Multi 20 T zeitverzögert aus, um alle Teilchen aus dem Schlauch zu saugen.
Der Trockensauger T 12/1 ist Leise, wendig und kippsicherer. Mit Fußschalter und Rammschutz. EInfacher Nachlauf durch zwei große gummierte Räder und zwei Doppellenkrollen. Der ausklappbare Netzkabelhaken und eine Netzkabelaufwicklung am Turbinenkopf erleichtern die Aufnahme bzw. das Verstauen des Netzkabels. Die Parkposition für die Bodendüse und Die Parkposition für die Bodendüse und eine Steckdose für die Elektrosaugbürste runden das Gerät ab.
Preis je Bestellcode Teilenummer Stück €
Dry vacuum cleaner T 15/1 Pro
Mit dem Trockensauger T 15/1 erneuern wir unser bestehendes, gewerbliches Trockensauger-Programm und besetzen dieses wichtige Marktsegment wieder mit einem herausragenden Top-Klasse-Modell.
Bestellcode
C4192869
Strom
220-240 V
Preis je Stück €
122,27
Luftstrommenge
4000 LPM
Frequenz
50-60 Hz
Länge des Schlauches
2 Mtr
Kraft
1400 W
maximale Lautstärke
65 DB-A
Volumen/Lautstärke
20 Ltr
Gewicht
6,7 Kg
Nass-Trockensauger NT 25/1 Ap
Der NT 25/1 Ap ist ein vollwertiger Reinigungsprofis im Kompaktformat. Der Sauger setzt hier neue Maßstäbe in punkto Handlichkeit und Ergonomie. Das Modell
ist serienmäßig mit Flachfaltenfilter und semi-automatischer Filterabreinigung ausgestattet, mit der länger ohne Unterbrechung gearbeitet werden kann.
Preis je Bestellcode Teilenummer Stück €
C6076585 1.184-503.0 259,00
16
Luftstrommenge
61 L/S
Kapazität
25 Ltr
Kraft
1380 W
maximale Lautstärke
67 dB(A)
Vakuumhöhe
230/23 mbar/kPa
Luftstrommenge
61 L/S
Kapazität
15 Ltr
Kraft
1300 W
maximale Lautstärke
59 dB(A)
Vakuumhöhe
244/24,4 mbar/kPa
Bestellcode
Teilenummer
Preis je Stück €
Reinigung & Hygiene
1743
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
47142 211405
47138
8360


































































































   1755   1756   1757   1758   1759