Page 1756 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1756

Gesundheits- und Sicherheitssauger
GEHEN SIE KEIN RISIKO EIN! Wir bieten nun Nilfi sk-ALTO Gesundheits- und Sicherheitssauger, die bei den Staubgefahrenklassen L („low“ – niedrig), M („medium“ – mittel) und H („high“ – hoch) sowie bei brennbaren Stäuben für eine sichere Arbeitsumgebung sorgen.Das gesamte Produktsortiment wurde für profes- sionelle Anwender entwickelt, die einen geringen Geräuschpegel, hohe Qualität, eine lange Produktlebensdauer und Spezialfunktionen benötigen.
Diese Staubsauger ermöglichen die Aufnahme von Stäuben der Klasse L. Dazu gehören Stäube mit Expositionswerten von > 1 mg/m3.
Diese Staubsauger ermöglichen die Aufnahme von Stäuben der Klasse L und M. Dazu gehören alle gesundheitsgefährdenden, nicht krebserregenden Stäube mit Exposition- swerten von ≥ 0,1 mg/m3 und Hartholzstaub.
Diese Staubsauger ermöglichen die Aufnahme von Stäuben der Klasse L,
M und H. Dazu gehören alle gesundheitsgefährdenden Stäube mi Expositionswerten, alle krebserregenden Stäube sowie Stäube, die mit Keimen und Bakterien kontaminiert sind.
Asbeststaub darf nur mit Staubsaugern der Staubklasse H aufgenommen werden.
Diese Staubsauger sind außerdem für die Aufnahme von explosiven/brennbaren Stäuben gemäß ATEX-
Zone 22 und Stäuben der Gefahrenklassen L, M und
H zugelassen. Des Weiteren dürfen diese Staubsauger als Absauganlage verwendet werden.
Staubklasse Filtration
Gefahrenbeispiel
Holz und andere gesundheitsgefährdende Stäube
Asbeststaub, andere krebserregende
Stäube und Stäube mit Bakterien und Keimen
Explosive und brennbare Stäube wie Mehl, Pulvermilch, Getreide, Aluminium, Zucker, Pestizide, Kohle und viele mehr
M H
Type 22
Entfernt 99,9 % der Stäube mit Expositionswerten von > 1 mg/m3
Entfernt 99,995 % der Stäube mit Expositionswerten von > 0,1 mg/m3
Stäube der Staubexplosionsklasse St1, St2 und St3 gemäß ATEX- Zone 22
Sicherheit ist nicht teuer... sie ist unschätzbar!
Gefährlicher Staub ist nicht immer offensichtlich. Sorgen Sie daher noch heute für eine sichere Arbeitsumgebung für sich und Ihre Mitarbeiter


































































































   1754   1755   1756   1757   1758