Page 1755 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1755
Workshop Hautpflege | Workshop Hautpflege
X-traTM Mehrzweckwagen
Edelstahlreiniger
Reinigt und poliert Edelstahl in einem Schritt. Der Reiniger eliminiert Schmutz, Fingerabdrücke und Fettrückstände auf allen Edelstahl-Küchenoberflächen.
Er lässt einen unsichtbaren Schutzfilm zurück, der die Neuansammlung von Schmutzpartikeln verlangsamt. In Kombination mit 3M-Scheuerpads für empfindliche Oberflächen werden beste Ergebnisse erzielt.
Sortiment hochwertiger Wagen für hohem Fassungsvermögen und hoher Belastbarkeit zur Vermeidung unnötiger Wege.
• Ergonomische Griffe.
• Strukturierte, kratzfeste Oberfläche auf allen Regalböden.
• Glatte Oberfläche und elegant wirkende, abgerundete Ecken für leichte Reinigung. • Gesamtbelastbarkeit: 135 kg (max. 45 kg je Boden).
• Große Stellfläche für zwei 1⁄1 Gastronorm®-Schalen oder Allzweckbehälter pro Regalboden.
• Robuste, strapazierfähige Konstruktion, die nicht verbeult, rostet oder abblättert. • Leise, abdruckfreie Lenkrollen und die Kunststoffkonstruktion tragen zur Geräuschminderung bei.
• 4 Lenkrollen
Bestellcode
C5006699
C5006698
C5006672
Länge
90,65 cm
90,65 cm
90,65 cm
Außenbreite
52,07 cm
52,07 cm
52,07 cm
Höhe
37,16 cm
37,16 cm
37,16 cm
Nettogewicht
18,5368 kg
18,5368 kg
18,5822 kg
Preis je Stück €
370,64
370,64
370,64
Bestellcode
C6038606
Graffiti-Entferner
Volumen
600 ml
Preis je Stück €
12,84
Deluxe Rim Caddy
Der Deluxe Rim Caddy wurde für die 167-l-Brute Container entworfen und bietet zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für eine leichte Organisation & Zugriff auf das Reinigungszubehör.
Der Container bildet mit dem Brute Dolly eine Lösung für die Reinigung in einem einzigen Durchgang, bei der mehrere Reinigungsschritte mit der Möglichkeit der getrennten Abfallentsorgung für Recyclingzwecke kombiniert werden kann.
• Die Möglichkeit, Reinigungszubehör im Deluxe Rim Caddy mitzuführen, macht den Gang zum Materialschrank überflüssig.
• Mit zwei Müllsäcken zum gleichzeitigen Einsammeln von Recycling- und Restmüll. So ist ein gesonderter Gang zur Abfallsammlung nicht nötig.
Effektiv für eine Vielzahl von Graffiti-Substanzen. Starke Leistung – Dringt
schnell ein und löst das Graffiti auf. Im Gegensatz zu vielen Graffiti-Entfernern,
die Gefahrenkennzeichnungen tragen, sind die Entferner GR1500 und GR3000
nur mit dem Warnsymbol gekennzeichnet. Geringer Geruch – Im Vergleich zu herkömmlichen chemischen Entfernern, die einen starken Geruch und schädliche Dämpfe absondern, entwickelt dieser Entferner nur wenig Geruch. Geringe Brennbarkeit – Die Anwendung ist durch hohe Flammpunkte bei beiden Produkten sicher. Geringe Umweltbelastung – Beide Produkte sind REACH-konform und enthalten weder aromatische, fetthaltige noch chlorhaltige Lösungsmittel.
16
• Ergonomisch gebogener Griff für einfaches Manövrieren Werkzeughalter für Rubbermaid PulseTM Mopp-Set
Bestellcode
C5005970
Farbe Höhe
Schwarz 48,26 cm
Länge
76,52 cm
Preis je Stück €
220,77
Bestellcode
C6038542
C6038543
Volumen
500 ml
500 ml
Werkstoffeignung
Plastic. Painted and varnished Surfaces
Brickwork & Concrete
Preis je Stück €
6,10
6,10
Reinigung & Hygiene
1741
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30226
30155
44677
44681

