Page 1754 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1754
Workshop Hautpflege
Mega BRUTE ® Mobiler Sammelbehälter
Der mobile Sammelbehälter Mega BRUTE® ist ein leicht manövrierbares und vielseitiges Abfall- Wäsche-Sammel- und Sortiersystem. Das innovative Design bietet eine gesteigerte Produktivität und einen hohen Bedienkomfort.
• Großes Fassungsvermögen: 450 L.
• Polyliner-Müllsackhalter (für 200-L-Einsatz).
• Einsetzbar mit 87 L Slim Jim.
Optionaler Deckel verdeckt Abfall und Arbeitsutensilien.
Hausmeisterwagen
4 Lenkrollen
• Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche.
• Umfasst gelben Vinylsack mit Reißverschluss (75 L) für die einfache
Abfallentsorgung.
• Laufrollen (20,1 cm) und Lenkrollen (10,2 cm), die keine Spuren hinterlassen.
• Optionales, verschließbares Fach (FG618100), das Reinigungsmittel schützt und
verbirgt.
Vordere Plattform für R050795, einen Einzeleimer oder einen 121 L Brute Container (FG263200).
Bestellcode Länge
C5006702 88,7 cm
Hausmeisterwagen
Außenbreite
13,1 cm
Höhe
58,1 cm
Nettogewicht
22,45 kg
Preis je Stück €
286,87
16
2 Laufrollen/2 Lenkrollen
• Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche.
• Umfasst gelben Vinylsack mit Reißverschluss (75 L) für die einfache
Abfallentsorgung.
• Laufrollen (20,1 cm) und Lenkrollen (10,2 cm), die keine Spuren hinterlassen.
• Optionales, verschließbares Fach (FG618100), das Reinigungsmittel schützt und
verbirgt.
Vordere Plattform für R050795, einen Einzeleimer oder einen 121 L Brute Container (FG263200).
Bestellcode
C5006720
Farbe Höhe Länge
Schwarz 69,99 cm 140 cm
Preis je Stück €
688,88
Bestellcode
C5006697
Länge
88,74 mm
Außenbreite
30,5 cm
Höhe
58 mm
Nettogewicht
16,0003 kg
Preis je Stück €
286,87
1740
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
30228
30154 30156

