Page 1753 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1753

Workshop Hautpflege | Workshop Hautpflege
Landmark SeriesTM II
Smokers’ Station – Wandascher
Die attraktive wetterbeständige Lösung, mit der Sie Raucherabfall im Griff haben. • Vermeidet die potenzielle Brandgefahr von offenen Aschern, in denen auch Papiermüll aller Art landen kann, das bei Regen zudem durchnässt wird.
• Hergestellt aus wetterbeständigem verzinktem Stahl oder ganz aus Edelstahl.
• Das Bodenscharnier der nach vorn öffnenden Klappe ermöglicht einen mühelosen Zugriff auf den feuerfesten Inneneinsatz aus verzinktem Stahl.
• Montageteile im Lieferumfang enthalten
• UV-Blocker verhindern Ausbleichen.
• Extrem robust, verbeult nicht.
• Zwei selbstschließende Klappen verhindern die Geruchsbildung und das Eindringen von Insekten.
• Sichere Bodenbefestigung möglich.
• Verschließbare Schwingtür mit seitlich angebrachtem Scharnier sorgt für freien Zugang und ermöglicht eine ergonomische Abfallentleerung.
• Ausfahrbarer Abfallsackhalter zum leichten Befestigen und bequemen Entsorgen der Abfallsäcke
Bestellcode Farbe
C5005959 Beige
C5005958 Grün
Ranger® 170 l
Höhe
1070 cm
1070 cm
Länge
629 cm
629 cm
Preis je Außenbreite Stück €
641 cm 630,04
641 cm 630,04
Preis je Stück €
48,43
78,24
Bestellcode
C5006657
C5006658
Farbe
Schwarz
Stainless Steel
Höhe
40,64 cm
40,64 cm
Länge
27,94 cm
27,94 cm
GroundsKeeperTM Tuscan
Ranger® Abfallbehälter mit moderner Aufmachung und einfacher Bedienung.
• Großes Fassungsvermögen.
• Entwickelt für Stadien, Parks, Einkaufszentren und sonstige, stark frequentierte Bereiche.
• Fest angebrachter Klappdeckel für einfaches Entleeren
Bestellcode Farbe Höhe
C5005985 Beige 105,41 cm
Ranger® 170 l
Preis je Länge Stück €
63,18 cm 411,07
16
Ranger® Abfallbehälter mit moderner Aufmachung und einfacher Bedienung.
• Großes Fassungsvermögen.
• Entwickelt für Stadien, Parks, Einkaufszentren und sonstige, stark frequentierte Bereiche.
• Fest angebrachter Klappdeckel für einfaches Entleeren
Verbindet gutes Aussehen mit einfacher GroundsKeeperTM-Wartung • Der Abfall ist nicht sichtbar, keine Geruchsentwicklung.
• Passt zu vielen Architekturstilen.
• Aschenbehälter mit großer Kapazität.
Verankerungslöcher für zusätzliche Sicherheit.
Bestellcode Farbe Höhe Länge
C5005984 Schwarz 105,41 cm 63,18 cm
Preis je Stück €
411,07
Bestellcode
C5006630
Farbe Höhe
Schwarz 97,49 cm
Länge
33,02 cm
Preis je Stück €
154,23
Reinigung & Hygiene
1739
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30223 30222 30215
30227 30233


































































































   1751   1752   1753   1754   1755