Page 173 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 173
Schraubendreher-Bits - Bithalter
1/4” magnetischer Edelstahl-Bithalter
Bit-Halter
Lock-n-Load TM-System
Für den Einhand-Schnellverschluss. Die Backenkonstruktion hält sowohl Sechskant-Bits als auch Bits mit Kugelarretierung sicher. Einsteckhülse des Körpers aus C-Stahl für Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit. 1/4 “-Quick Change-Sortiment. Hält die eingesetzten Bits.
Extra langer magnetischer Bithalter. 1/4” magnetischer Bithalter mit starkem Magnet
Abtrieb:Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihe 1 Ausführung:Mit Schnellwechselfutter Antrieb:1/4-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126- F 6,3, ISO 1173
Bestellcode
C4971720
C4972373
Länge
75 mm
50 mm
Preis je Stück €
9,15
3,95
Bestellcode
C4192564
C4192571
Hex Größe
1/4 in
1/4 in
Länge
75 mm
52 mm
Preis je Stück €
14,18
14,86
Bestellcode
C4189544
Größe
1/4”/6,3 mm
Bit-Haltergröße(n)
2,5 in / 65 mm
Preis je Stück €
6,95
Magnetischen Universalhalter
Antrieb: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173 Ausführung: Brüniert
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung Mit starkem Magnet und Haltering
Lock-n-LoadTM-System
1/4” nicht-magnetischer QuickRelease- Bithalter
DIN 3126-D 6,3
KMR150-1P, mit Einzelverpackung
Extra langer QuickRelease-Bithalter ermöglicht durch innovative Bewegungsmöglichkeiten einen schnellen Wechsel von Schraubendreher-Bits.
Schraubendre- Hex
Preis je Stück €
49,36
Für den Einhand-Schnellverschluss. Die
Backenkonstruktion hält sowohl Sechskant-Bits als
auch Bits mit Kugelarretierung sicher. Einsteckhülse
des Körpers aus C-Stahl für Widerstandsfähigkeit und 1 Haltbarkeit. 3/8” Quick Change-Sortiment. Hält die
eingesetzten Bits.
Preis je Stück €
12,54
Bestellcode
C4187523
hergröße
1/4 in
Größe
1/4 in
Länge
150 mm
Bestellcode
C4971721
Bit-Halter
Länge
50 mm
Bit- Preis je
Bestellcode Größe Haltergröße(n)
C4189547 3/8” / 9,5 mm 2,75 in / 70 mm
Rapidaptor Bithalter
Stück €
8,50
KM653 Magnetischer Bit-Halter 1/4 Sechs- kant-Antrieb
Bithalter von Wera mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet.
Antrieb: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173 Ausführung: Brüniert
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung Mit starkem Magneten, ohne Ring
Abtrieb:Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4 Ausführung:Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid- out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion, mit starkem Dauermagnet Antrieb:1/4-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126- F 6,3, ISO 1173
Preis je Bestellcode Hex Größe Länge Stück €
C3701887 1/4 in 50 mm 16,03
Preis je Stück €
6,11
14,45
10,66
11,94
DIN 3126-D 6,3
Bestellcode
C4192583
C4192588
C4192581
C4192582
Hex Größe
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Länge
50 mm
79 mm
100 mm
152 mm
Bestellcode
C3431725
Hex Größe
1/4 in
Länge
60 mm
Preis je Stück €
15,13
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
159
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11006
26919
26914
8601
8741
11005
10994
8932
8931