Page 172 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 172
Schraubendreher - Schlitz-Sätze | Schraubendreher - Schlagschrauber | Schraubendreher-Bits - Bit Ratschen
Torx Haltefunktion Schraubenzieher 7-teiliger Satz
6-teiliges Zangen- und Premiumschrauben- dreherset in Vinyltasche
Schlagschrauber
Bestellcode Gesamtlänge
C2696806 130 mm
Mini Bit Knarre
Preis je Stück €
44,00
Sehr hochwertige Universal-Schraubendreher für schnelleres und einfacheres Arbeiten. In engen Montage- und Demontagesituationen, zum Beispiel
in Motorräumen, ist es nicht möglich, die Schraube
mit der Hand auf dem Schraubendreher sicher zu halten und die Schraube geht deshalb oft verloren.
Das Ergebnis sind lange Suchen oder der Verlust
einer Schraube (und die damit verbundene Gefahr).
Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge
sind ideal, weil sie eine optimierte Geometrie des originellen TORX®-Profile aufweisen. Die aus dem Oberflächendruck zwischen der Werkzeugspitze und dem Schraubenprofil resultierenden Klemmwirkungen bedeuten, dass die Schraube sicher auf dem Werkzeug gehalten wird.
Schraubendreher:
• Feinbearbeitete ultimative Passform
• Klingenisolierung direkt in die Klinge eingegossen • Ausgefeiltes ergonomisches Design
• Zwei-Komponenten Grifftechnologie für die
Übertragung hoher Drehmomente
• Alle Griffe mit Aufhängelöchern für aufgeräumte
Werkstätten
Zangen:
• im Gesenk geschmiedeter, gehärteter und
vergüteter Werkzeugstahl
• Zudem induktionsgehärtete, präzisionsgefräste
Schneidkanten
• Flow Aktion-Stahl mit Nietverbindungen
• Mehrschichthochglanzchrom metallüberzogen
gegen Korrosion
• Zwei-Komponenten Griffe für die Übertragung
hoher Drehmomente
Beinhaltet: 180 mm Kombizange, 160 mm Seitenschneider, 2.5X75 mm, 4.0X100 mm, 5.5X125 mm, PZ2X100 mm
Bestellcode Inhalte Produktgruppen
C4191047 367 TORX« HF 1 x TX 8x60 - 1 x TX 10x80 - 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x100 - 1 x TX 25x100 - 1 x
TX 27x115 - 1 x TX 30x115 -
Preis je Stück €
42,47
Premium 5-teiliger Torx mit Bohrung Satz
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-
Stahl Ergonomisches Design und Premium-Qualität Kunststoffmaterialien für einen angenehmen Griff 2-Komponenten-Griff-Technologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Belastung Alle
Griffe mit Loch zum Aufhängen für eine organisierte Werkstatt. Torx tip: T10, T20, T25, T30, T40
Bestellcode
C6808025
C4971944
C4971963
C5079107
C4968989
Schlagschraubersatz
Preis je Stück €
43,37
7,93
12,55
2,50
8,07
Satzinhalt: 8001 A 1 x 1/4 in x87.0 - 870/1 1 x 1/4 in x25
Ein leichter, kompakter Werkzeugsatz, der langanhaltende Spannungsbits für alle gängigen Schraubenprofile bietet. Verfügt über die sehr
starke & feine Wera Bitsknarre für Arbeiten in den meisten engen Räumen. Ein Adapter erlaubt der Knarre sämtliche 1/4” Steckschlüssel anzutreiben.
Die sichere Werkzeuglagerung in einem durch Knopfdruck öffenbaren Koffer erlaubt eine einfache Werkzeugauswahl. Umfasst einen Rapidaptor Bithalter für die Verwendung mit Elektrowerkzeugen, die Press- Auto-Bitverriegelung & Einhandbitwechsel ermöglicht.
1
Bestellcode Vierkant Dimention(en)
C4174245 1/4 in
Umschaltratsche mit Biteinsatz
Preis je Stück €
31,96
Bestellcode
Preis je Stück €
Inhaltsumfang: 2200 1 x 165,0 - 2210 S 1 x 1,4x9,0x55 - 1 x 1,5x13,0x55 - 1 x 1,6x10,0x55 - 1 x 2,0x13,0x55 - 1 x 2,5x16,0x55 - 1 x 3,0x18,0x55 - 2220 S PH 1 x PH 3x45 - 1 x PH 4x45 - 2230 S 1 x 10,0x50 - 1 x 12,0x50 - 1 x 14,0x50 - 2270 S 1 x 1 5⁄8 in x42
Die Doppelkurvenkonstruktion löst fast jede Schraubenverbindung. Schlitz-, Kreuzschlitz- und Innensechskantschrauben-Bits, Adapter (2270 S) und Schlagschrauber (2200) in einem Stahlblechkasten.
Preis je Bestellcode Stück €
C4196313 525,77
C4971774 19,08
Bestellcode
C5094060
Hex Größe
1/4 in
Preis je Stück €
20,00
158
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
26954
10566
11063
161436
40631
10404
41163