Page 171 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 171
Schraubendreher - Schlitz-Sätze
Torx-Schraubendrehersatz
Torx-Schraubendrehersatz
BE-9885 Set Schraubenzieher
Inhaltsumfang: 160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 - 1 x 0,6x3,5x100 - 247 1 x 0,5x3,0x70 - 335 1 x 0,8x4,0x100 - 350 PH 1 x PH 2x100 - 355 PZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 367 TORX« 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x100 - 1 x TX 25x100 - 932 A 1 x 1,0x5,5x100 - 1 x 1,2x7,0x125 - Rack 2 x 190,0x50,0
Ein Set, das für Handwerker entwickelt wurde, die alle Arten von Arbeiten durchführen - Bau-, Installations-, elektrische, Instandhaltungs- und allgemeine Aufgaben. Enthält eine Auswahl an Universal-, Schwerstlast-
und Elektriker-Schraubendrehern mit allen gängigen Schraubenkopfprofilen. 2 kostenlose Werkzeuggestelle für stationäre Arbeitsplätze enthalten.
Preis je Bestellcode Stück €
C4190520 49,36
Premium 5-teiliger Torx-Satz
Feinbearbeitete Passform nicht-blätternde, schwarzer Spitzee Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-
Stahl Ergonomisches Design und Premium-Qualität Kunststoffmaterialien für einen angenehmen Griff 2-Komponenten-Griff-Technologie für die Übertragung hoher Drehmomente mit weniger Belastung Alle
Griffe mit Loch zum Aufhängen für eine organisierte Werkstatt. Torx tip: T10, T20, T25, T30, T40
Inhaltsumfang: 367 TORX« 1 x TX 10x80 - 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x100 - 1 x TX 25x100 - 1 x TX 30x115 - 1 x TX 40x130
Sehr hochwertige Schraubendreher für schnelleres und einfacheres Arbeiten. Spezielle Stahlklingen verlängern deutlich die Lebensdauer.
ERGOTM-Schraubendreher-Satz, 5-teilig Für Torx®-Schrauben
In Kartonverpackung
Bestellcode Inhaltsmenge
C1252058 5
Preis je Stück €
20,21
Bestellcode
C3213318
Preis je Stück €
33,62
Torx Haltefunktion Schraubenzieher 4-teiliger Satz
Hoch belastbarer Meißelschrauber 6-teiliger Satz Torx
1
Inhaltsumfang: 977 TORX« 1 x TX 15x80 - 1 x TX 20x90 - 1 x TX 25x100 - 1 x TX 27x125 - 1 x TX 30x150 - 1 x TX 40x150
Eine Kombination aus speziellen Impakt-Einsätzen in Verbindung mit Klingen aus speziell gehärtetem Bitmaterial ermöglichen regelmäßige Benutzung als Meißel bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Schraubendreherfunktion. Vibrationsfrei und sehr langlebig. Das Original und das Beste.
Preis je Bestellcode Stück €
C4192829 47,87
Inhaltsumfang: 367 TORX HF L 1 x TX 20x300 - 1 x TX 25x300 - 1 x TX 27x300 - 1 x TX 30x300
Sehr hochwertige Universal-Schraubendreher für schnelleres und einfacheres Arbeiten. In engen Montage- und Demontagesituationen, zum Beispiel
in Motorräumen, ist es nicht möglich, die Schraube
mit der Hand auf dem Schraubendreher sicher zu halten und die Schraube geht deshalb oft verloren.
Das Ergebnis sind lange Suchen oder der Verlust
einer Schraube (und die damit verbundene Gefahr).
Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge
sind ideal, weil sie eine optimierte Geometrie des originellen TORX®-Profile aufweisen. Die aus dem Oberflächendruck zwischen der Werkzeugspitze und dem Schraubenprofil resultierenden Klemmwirkungen bedeuten, dass die Schraube sicher auf dem Werkzeug gehalten wird.
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C4191045
Preis je Stück €
40,67
C4971773 17,93
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
157
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26952
10782
10770
10553
10565
8805