Page 1722 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1722

Wischtücher
38676 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Industrial Cloth - Großrolle
Zentralentnahmerolle
Patentiertes Rollendesign beugt unnötiger Verschwendung durch unkontrolliertes Herausfallen der Wischtücher vor und spart Geld
• Schnelles, unkompliziertes Nachfüllen von der Vorderseite.
• Hygienische Oberflächenreinigung nach HACCP-Vorschriften, geeignet für Bereiche, in denen Lebensmittel verarbeitet werden
Preis je Bestellcode Maße H x T x B Stück €
C3968952 37,1 x 25,8 x 25,5 cm 44,65
7041 Couch Cover Spender, 25 cm
Hygienisches Spendersystem
• Wandmontage zur bequemen Entnahme in der Nähe der Behandlungsliege. • Schützt die Liegenabdeckung/Ärzterolle vor Staub
Bei uns finden Sie ein umfassendes Sortiment praktischer, innovativer Spendersysteme für die unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen.
Preis je Bestellcode Stück €
C3968953 25,39
6155 Spender für Großrollen
16
Sehr saugfähige, für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten geeignete Tücher, die sich nicht auflösen und eine schnelle Reinigung ermöglichen. Es werden weniger Tücher verbraucht, was zu Kosteneinsparungen beiträgt.
Bestellcode
C4751872
Farbe Anzahl der Blätter
Weiß 550
Maße L x T x H
42 x 34 x 22.9 cm
Preis je Stück €
10,66
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Präzisionswischtücher - Vier- telgefaltet
Präzisionstücher sind speziell auf die Reinigung kleiner Teile an schwer zugänglichen Stellen ausgelegt und eignen sich ideal für Anwendungen in der Metallbe- und -verarbeitung, in der Automobil- sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Dieses leistungsstarke Wischtuch ist in einem kompakten Format erhältlich. Die praktische, auf den Bedarf am Arbeitsplatz zugeschnittene Verpackung beugt Verschwendung durch Bewegung vor.
Bestellcode
C6052266
C6861244
Anzahl der Blätter Lagen
76 1
76 1
Größe
33x31,8 cm
33x31,8 cm
Preis je Stück €
129,96
7,18
Hohe Füllmenge für stark frequentierte Bereiche mit hohem Verbrauch
• Sparsamer Verbrauch und weniger Abfall dank mobilem Spender für Großrollen mit Perforation
• Mobiler Spender mühelos an den Einsatzort rollbar
• Auch mit Halterung für Abfallbehälter zur problemlosen Abfallentsorgung erhältlich Bei uns finden Sie ein umfassendes Sortiment praktischer, innovativer Spendersysteme für die unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen.
38715 KIMTECH* AUTO Mikrofaser-Oberflächenwischtücher - Tuch
Mikrofaser-Oberflächenwischtücher für kontrollierte Reinigungsaufgaben, die sich damit schneller und unter Einhaltung hoher Hygienestandards ausführen lassen.
Preis je Bestellcode Farbe Anzahl der Blätter Maße L x T x H Stück €
C6861220 Weiß 25 40 x 40 x 22.9 cm 5,17
Bestellcode
C3968951
Maße H x T x B
109 x 50 x 74 cm
Preis je Stück €
64,00
1708
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
7001
6997 7000
200340
201402
200336


































































































   1720   1721   1722   1723   1724