Page 1720 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1720
Wischtücher
7248 WYPALL* L20 Wischtücher, weiß
7491 WYPALL* L20 Wischtücher - Zentralentnahme
Voluminöse und sehr saugfähige Wischtücher zur Zentralentnahme. Sie lösen sich nicht auf und ermöglichen eine schnelle Reinigung. Es werden weniger Tücher verbraucht, was zu Kosteneinsparungen beiträgt. Ideal für alltägliche Reinigungsarbeiten, reißfester als herkömmliche, 1-lagige Wischtücher.
Bestellcode
C5007853
C4951081
Farbe Lagen Anzahl der Blätter
Weiß 1 400
Weiß 1 630
Länge
38 cm
38 cm
Preis je Breite Stück €
18,5 cm
18,5 cm
39,05
55,75
Effiziente Mehrzweck-Einwegtücher. Hohe Füllmenge für stark frequentierte Bereiche mit hohem Verbrauch. Die Wypall* L Reihe spart Ihnen sowohl Arbeit, als auch
Geld. Ideal, wenn Sie ein Einwegtuch zur Aufnahme von Spritzern, zur Handwäsche und dem Säubern von Oberflächen benötigen. Denn dank unserem einzigartigen AIRFLEX* Material absorbieren diese Wischtücher mehr und sind robuster und voluminöser als Zellstoffwischtücher mit herkömmlicher Struktur. Daher braucht man für ein und dieselben Reinigungsaufgaben weniger Wischtücher.
WYPALL* L20 Wischtücher können den Wischtuchverbrauch senken:
• Textilartiges, mehrlagiges Wischtuch mit hoher Aufsauggeschwindigkeit, besonders geeignet zum Reinigen leicht verschmutzter Oberflächen und zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten in kleinen Mengen
• Weich zum vorsichtigen Polieren und Entfernen von Staub und Schmutz
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen Größe Stück €
C4165779 1 1000 1 23,5x38 cm 15,82
7379 WYPALL* L20 Wischtücher aus Fischzellstoff, Zentralentnahmerolle, weiß
7141 WYPALL* L10 Wischtücher - Großrolle
Voluminöse und sehr saugfähige Wischtücher, die sich nicht auflösen und eine schnelle Reinigung ermöglichen. Es werden weniger Tücher verbraucht, was zu Kosteneinsparungen beiträgt. Ideal für alltägliche Reinigungsarbeiten, reißfester als herkömmliche, 1-lagige Wischtücher.
Bestellcode Farbe Lagen Anzahl der Blätter Länge Breite
C3979831 Weiß 1 1500 38 cm 23,5 cm
7374 WYPALL* L10 Wischtücher, Zentralentnahmerolle, weiß
Preis je Stück €
18,05
16
Hygienische Einzelblattentnahme, ideal überall dort, wo Lebensmittel verarbeitet werden. Das patentierte Rollendesign verhindert die Verschmutzung durch das Flattern von Tüchern und spart damit Geld; leichte und schnelle Beladung von vorne; hygienisch-saubere Oberfläche, die mit HACCP übereinstimmt und alle Voraussetzungen für lebensmittelverarbeitende Betriebe erfüllt.
WYPALL* L20 Wischtücher können den Wischtuchverbrauch senken:
Bestellcode
C4165781
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen
6 400 1
Preis je Größe Stück €
18,5x38 cm 38,43
Hygienische Einzelblattentnahme, ideal überall dort, wo Lebensmittel verarbeitet werden. Das patentierte Rollendesign verhindert die Verschmutzung durch das Flattern von Tüchern und spart damit Geld; leichte und schnelle Beladung von vorne; hygienisch-saubere Oberfläche, die mit HACCP übereinstimmt und alle Voraussetzungen für lebensmittelverarbeitende Betriebe erfüllt.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Größe Stück €
C4165780 12 188 18,5x38 cm 28,06
1706
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
7006
7008
7004
200314
200317