Page 1721 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1721

Wischtücher
7266 WYPALL* L10 Wischtücher, Zentralentnahmerolle, weiß
7056 Couch Cover Spender, 50 cm
Hygienische Einzelblattentnahme, ideal überall dort, wo Lebensmittel verarbeitet werden. Das patentierte Rollendesign verhindert die Verschmutzung durch das Flattern von Tüchern und spart damit Geld; leichte und schnelle Beladung von vorne; hygienisch-saubere Oberfläche, die mit HACCP übereinstimmt und alle Voraussetzungen für lebensmittelverarbeitende Betriebe erfüllt.
Die Wypall* L Reihe spart Ihnen sowohl Arbeit, als auch Geld. Ideal, wenn Sie ein Einwegtuch zur Aufnahme von Spritzern, zur Handwäsche und dem Säubern von Oberflächen benötigen. Denn dank unserem einzigartigen AIRFLEX* Material absorbieren diese Wischtücher mehr und sind robuster und voluminöser als Zellstoffwischtücher mit herkömmlicher Struktur. Daher braucht man für ein und dieselben Reinigungsaufgaben weniger Wischtücher.
Hygienisches Spendersystem:
• Wandmontage zur bequemen Entnahme in der Nähe der Behandlungsliege. • Schützt die Liegenabdeckung/Ärzterolle vor Staub
Bei uns finden Sie ein umfassendes Sortiment praktischer, innovativer Spendersysteme für die unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen.
Preis je Bestellcode Stück €
C3979357 40,70
7017 AQUARIUS* Wischtuch-Spender - Zentralentnahme
Wischtuchspender für Zentralentnahme, der die Hygiene verbessert, zu einem sparsamen Verbrauch und damit zu Kosteneinsparungen beiträgt. Idealer No-touch Spender zur schnellen, unkomplizierten Entnahme von Wischtüchern; für hohe Hygienestandards in Bereichen mit hohem Verbrauch, in denen Lebensmittel verarbeitet werden.
Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen Größe
C3957034 1 700 1 18,5x38 cm
7494 WYPALL* L10 Wischtücher - Zentralentnahme
Preis je Stück €
27,49
Zentralentnahmerolle mit reißfesten, voluminösen und sehr saugfähigen Wischtüchern, die sich nicht auflösen und eine schnelle Reinigung ermöglichen. Es werden weniger Tücher verbraucht, was zu Kosteneinsparungen beiträgt. Ideal für leichte, präzise Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schmutz und Staub; zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen.
Bestellcode Farbe
C6177859 Weiß
Preis je Maße L x T x H Stück €
41,20
Wischtuchspender für Zentralentnahme, der die Hygiene verbessert, zu einem sparsamen Verbrauch und damit zu Kosteneinsparungen beiträgt. Idealer No-touch Spender zur schnellen, unkomplizierten Entnahme von Wischtüchern; für hohe Hygienestandards in Bereichen mit hohem Verbrauch, in denen Lebensmittel verarbeitet werden.
Preis je Stück €
55,75
33 x 27.6 x 22.6 cm
Bestellcode Farbe Lagen Anzahl der Blätter
C4078083 Blau 1 630
7212 Kimtech Prep* Poliertücher
Länge
38 cm
Breite
18,5 cm
7018 AQUARIUS* Wischtuch-Spender - Roll Control
16
Wo Präzision und Zuverlässigkeit im Mittelpunkt stehen, erfüllen Tücher der Marke KIMTECH* alle Erwartungen. Sie sind die Lösung für kritische Reinigungsaufgaben im Transport- und Gesundheitswesen sowie in der Fertigung. Sie zeichnen sich durch gleichbleibende Leistung aus, wo immer es darauf ankommt.
Preis je Farbe Maße L x T x H Stück €
Weiß 27.8 x 27.6 x 22.6 cm 46,50
Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Größe
C3968949 1 300 39 x 60 cm
Preis je Stück €
Bestellcode
C6177860
122,71
Reinigung & Hygiene
1707
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6961 200319
7005
200304
200301 7002


































































































   1719   1720   1721   1722   1723