Page 1723 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1723

Wischtücher
38712 KIMTECH* AUTO Primär Tack Wischtücher - flaches Tuch
Deb Ultra WISCHTÜCHER
Oberflächenwischtücher für kontrollierte Reinigungsaufgaben, die sich damit schneller und unter Einhaltung hoher Hygienestandards ausführen lassen.
Bestellcode
C6861216
Farbe Anzahl der Blätter
Weiß 400
Maße L x T x H
22.9 x 30.5 x 22.9 cm
Preis je Stück €
17,35
Spezialwischtücher zur Entfernung von Farben, Tinten, Harzen, Klebstoffen und den meisten anderen Verschmutzungen in Druckereien und Lackierwerkstätten. Die strapazierfähigen, extra großen Wischtücher sind mit einem Spezialprodukt auf der Basis von dibasischen Estern getränkt. Die handliche, benutzerfreundliche Packung kann den ganzen Tag über am Arbeitsplatz verwendet werden. Die Tücher eignen sich für eine Reinigung ohne Wasser.
38714 KIMTECH* AUTO Sealant Wischtücher - flaches Tuch
Oberflächenwischtücher für kontrollierte Reinigungsaufgaben, die sich damit schneller und unter Einhaltung hoher Hygienestandards ausführen lassen.
Bestellcode Farbe Anzahl der Blätter Maße L x T x H
C6861218 Weiß 360 40 x 40 x 22.9 cm
38713 KIMTECH* AUTO Final Tack Wischtücher - Viertelgefaltet
Oberflächenwischtücher für kontrollierte Reinigungsaufgaben, die sich damit schneller und unter Einhaltung hoher Hygienestandards ausführen lassen.
Bestellcode Farbe Anzahl der Blätter Maße L x T x H
C6861217 Weiß 400 25.4 x 43.2 x 22.9 cm
Bestellcode Artikel Beschreibung
C3974152 Deb Ultra 150 TÜCHER
8355 WYPALL* X50 Wischtücher, weiß, Zupfbox
Preis je Stück €
23,12
Preis je Stück €
13,88
Flexibles System für kontrollierten Verbrauch. Ideal für mobile Reinigungsarbeiten, System mit kontrolliertem Verbrauch und hygienisch geschützten Wischtüchern. Enthält weniger Wischtücher als BRAG* Box. Vielseitig und beanspruchbar
für präzises Wischen. Auf leichte bis mittlere allgemeine Reinigungsarbeiten einschließlich Glasreinigung ausgelegt.
Wypall* X50 Tücher sind:
• Leicht und flexibel: zum Reinigen empfindlicher Teile oder schwer zugänglicher Bereiche, Aufwischen geringer Mengen an verschütteten Flüssigkeiten und Reinigen der Hände
• Verdünnungs- und lösungsmittelfest: dennoch robust genug zum Abreiben von Kleberrückständen, Entfernen von Öl und festen Verunreinigungen
• In der Größe auf mittlere Reinigungsaufgaben ausgelegt: weniger Abfall und niedrigere Betriebskosten dank gleichbleibender Produktleistung
16
Bestellcode
C3955911
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
Lagen Größe
Preis je Stück €
120,61
1 176 1 23,1x31,8 cm
Preis je Stück €
19,88
Reinigung & Hygiene
1709
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200338 200339 200337
7028 7207


































































































   1721   1722   1723   1724   1725