Page 1724 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1724
Wischtücher
WYPALL* Mikrofaser-Allzwecktücher
Speziell entwickelt für Glas- und Spiegelreinigung: Die weiche Textur des grünen Mikrofaserstoffs gewährleistet streifenfreie Oberflächen. Können bis zu 300-mal gewaschen und wiederverwendet werden, ohne an Leistungsstärke einzubüßen.
Standard-MF-Tuch, rot
Bestellcode
C4166801
C4165800
Teilenummer Inhaltsmenge
8396 4
8395 4
Farbe Größe
Grün 40x40 cm
Blau 40x40 cm
Preis je Stück €
41,73
41,73
Wenn Reinigungskraft und Kosteneinsparungen aufeinandertreffen!
Rubbermaid Standard Mikrofasertücher sind eine langlebige und vielseitig einsetzbare Reinigungslösung für alle Bereiche des Hauses.
Mit der Reinigungswirkung von Mikrofaser und ihrer strapazierfähigen, reinigungsmittelfreundlichen Ausführung verhelfen diese Tücher Ihren üblichen Reinigungsanstrengungen jahrelang zu großartigen Ergebnissen.
Bewährte Haltbarkeit / Leistung:
• nicht gesplittete Mikrofaser
• Waschbar bis zu 40 Mal mit Bleichmittel, 100 Mal ohne Bleichmittel (basierend auf internen Tests)
• Entfernt Flecken 30% effektiver als Baumwolltücher
• Gute Absorptionsfähigkeit
Reinigungsgrad:
• Nachweisliche Entfernung von bis zu 99,9% der Mikroben
• Eignet sich für Bleich- und Desinfektionsmittel, die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln wird aufrechterhalten (d.h. die chemische
Konzentration der Reinigungslösung wird nicht beeinträchtigt)
• Farbcodierung verhindert Kreuzkontamination
• Entspricht dem HACCP-Konzept
Gute Absorptionsfähigkeit
Professionelles MF-Tuch
Bestellcode
C5006714
C5006715
C5006716
C5006717
Preis je Farbe Stück €
Rot 0,84
Blau 0,84
Gelb 0,84
Grün 0,84
Wenn Reinigungskraft und Produktivität stärker zusammenkommen! Rubbermaid Professional Mikrofasertücher sind die ideale Lösung für professionelle Anwendungen. Mit der Reinigungswirkung von gesplitteten Mikrofasern und einer längeren Lebensdauer halten diese Tücher die Kosten Ihrer Reinigungsarbeiten wettbewerbsfähig.
Bewährte Haltbarkeit / Leistung:
• Split-Mikrofaser
• Waschbar bis zu 100 Mal mit Bleichmittel, 300 Mal ohne Bleichmittel (basierend auf internen Tests)
• Reinigt besser & hält länger
• Höchste Absorptionsfähigkeit
• Kostengünstige Alternative mit herausragender Reinigungsleistung Reinigungsgrad:
• Nachweisliche Entfernung von bis zu 99,9% der Mikroben
• Farbcodierung verhindert Kreuzkontamination
• Entspricht dem HACCP-Konzept
Bleichmittelresistent
16
Preis je Stück €
FGQ85000 – Flexibles Rubbermaid HYGENTM Staubmopp-Set.
Kann nur TROCKEN verwendet werden.
• 100% stumpfe Mikrofaser.
Extrem lange Lebensdauer – die Überzüge vertragen 500 Waschgänge bei 95°C und 500 Trocknungsgänge bei 60°C, davon 200 Durchgänge mit Bleichmittel.
Preis je Bestellcode Stück €
C5006721 18,14
Bestellcode
C5006647
C5006648
C5006649
C5006650
Farbe
Rot 1,13
Grün 1,13
Blau 1,13
Gelb 1,13
1710
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
30183 6959
30180
30184