Page 1719 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1719

Wischtücher
7302 WYPALL* L30 Wischtücher, Zentralentnahmerolle, blau
7472 WYPALL* L20 Wischtücher, blau
Hygienische Einzelblattentnahme, ideal überall dort, wo Lebensmittel verarbeitet werden
Das patentierte Rollendesign verhindert die Verschmutzung durch das Flattern von Tüchern und spart damit Geld; leichte und schnelle Beladung von vorne; hygienisch- saubere Oberfläche, die mit HACCP übereinstimmt und alle Voraussetzungen für lebensmittelverarbeitende Betriebe erfüllt. WYPALL* L 30 Wischtücher zeichnen sich durch ihre Reinigungs- und Kosteneffizienz aus.
• Leichtes, textilartiges Wischtuch, weich genug sogar für Hände und Gesicht
• Verstärkte Gitterstruktur im Inneren: einzigartige DRC-Struktur für Robustheit und Saugfähigkeit bei der Reinigung nasser Oberflächen
• Vorteilhafter Preis für den täglichen Gebrauch: kosteneffiziente Alternative zu Airlaid-Wischtüchern
Ideal für: Aufwischen von verschüttetem Öl, Reinigen von Maschinen und nassen Oberflächen.
Effiziente Mehrzweck-Einwegtücher. Hohe Füllmenge für stark frequentierte Bereiche mit hohem Verbrauch. Die Wypall* L Reihe spart Ihnen sowohl Arbeit,
als auch Geld. Ideal, wenn Sie ein Einwegtuch zur Aufnahme von Spritzern, zur Handwäsche und dem Säubern von Oberflächen benötigen. Denn dank unserem einzigartigen AIRFLEX* Material absorbieren diese Wischtücher mehr und sind robuster und voluminöser als Zellstoffwischtücher mit herkömmlicher Struktur. Daher braucht man für ein und dieselben Reinigungsaufgaben weniger Wischtücher. WYPALL* L20 Wischtücher können den Wischtuchverbrauch senken:
• Textilartiges, mehrlagiges Wischtuch mit hoher Aufsauggeschwindigkeit, besonders geeignet zum Reinigen leicht verschmutzter Oberflächen und zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten in kleinen Mengen
• Weich zum vorsichtigen Polieren und Entfernen von Staub und Schmutz
Bestellcode
C4165782
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
1 1000
Preis je Lagen Größe Stück €
1 23,5x38 cm
Bestellcode
C3968987
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen
6 300 2
Größe
20,6x38 cm
Preis je Stück €
62,67
***
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen Größe Stück €
C4165783 1 1000 1 23,5x38 cm ***
7492 WYPALL* L20 Wischtücher - Zentralentnahme
7473 WYPALL* L20 Wischtücher, weiß
Zentralentnahmerolle mit reißfesten, voluminösen und sehr saugfähigen Wischtüchern, die sich nicht auflösen und eine schnelle Reinigung ermöglichen. Es werden weniger Tücher verbraucht, was zu Kosteneinsparungen beiträgt. Ideal für leichte, präzise Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schmutz und Staub; zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen.
Effiziente Mehrzweck-Einwegtücher. Hohe Füllmenge für stark frequentierte Bereiche mit hohem Verbrauch WYPALL* L Wischtücher zeichnen sich durch ihre Reinigungs- und Kosteneffizienz aus. WYPALL* L20 Wischtücher können den Wischtuchverbrauch senken:
• Textilartiges, mehrlagiges Wischtuch mit hoher Aufsauggeschwindigkeit, besonders geeignet zum Reinigen leicht verschmutzter Oberflächen und zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten in kleinen Mengen
• Weich zum vorsichtigen Polieren und Entfernen von Staub und Schmutz
16
Bestellcode
C6861211
Farbe Lagen Anzahl der Blätter
Blau 1 400
Länge
38 cm
Breite
18,5 cm
Preis je Stück €
39,05
Reinigung & Hygiene
1705
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200318 7014
7009 7010


































































































   1717   1718   1719   1720   1721