Page 1718 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1718

Wischtücher
7300 WYPALL* L30 Wischtücher, blau
Effiziente Mehrzweck-Einwegtücher. Hohe Füllmenge für stark frequentierte Bereiche mit hohem Verbrauch WYPALL* L 30 Wischtücher zeichnen sich durch ihre Reinigungs- und Kosteneffizienz aus. Sie überzeugen gleich in dreierlei Hinsicht, denn sie sind robust, saugfähig und gleichzeitig kosteneffizient.
• Leichtes, textilartiges Wischtuch, weich genug sogar für Hände und Gesicht
• Verstärkte Gitterstruktur im Inneren: einzigartige DRC-Struktur für Robustheit und Saugfähigkeit bei der Reinigung nasser Oberflächen
• Vorteilhafter Preis für den täglichen Gebrauch: kosteneffiziente Alternative zu Airlaid-Wischtüchern
Ideal für: Aufwischen von verschüttetem Öl, Reinigen von Maschinen und nassen Oberflächen.
7305 WYPALL* L30 Wischtücher, blau
WYPALL* L 30 Wischtücher zeichnen sich durch ihre Reinigungs- und Kosteneffizienz aus.
• Leichtes, textilartiges Wischtuch, weich genug sogar für Hände und Gesicht
• Verstärkte Gitterstruktur im Inneren: einzigartige DRC-Struktur für Robustheit und Saugfähigkeit bei der Reinigung nasser Oberflächen
• Vorteilhafter Preis für den täglichen Gebrauch: kosteneffiziente Alternative zu Airlaid-Wischtüchern
Ideal für: Aufwischen von verschüttetem Öl, Reinigen von Maschinen und nassen Oberflächen.
Bestellcode
C4108147
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
1 500
Lagen Größe
2 38x23,5 cm
Preis je Stück €
9,09
Bestellcode
C3968994
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen
12 100 2
Größe
51x38 cm
Preis je Stück €
147,03
7303 WYPALL* L30 Wischtücher, Zentralentnahmerolle, weiß
7304 WYPALL* L30 Wischtücher, blau
16
Hygienische Einzelblattentnahme, ideal überall dort, wo Lebensmittel verarbeitet werden Das patentierte Rollendesign verhindert die Verschmutzung durch das Flattern von Tüchern und spart damit Geld; leichte und schnelle Beladung von vorne; hygienisch-saubere Oberfläche, die mit HACCP übereinstimmt und alle Voraussetzungen für lebensmittelverarbeitende Betriebe erfüllt. WYPALL* L 30 Wischtücher zeichnen sich durch ihre Reinigungs- und Kosteneffizienz aus.
Sie überzeugen gleich in dreierlei Hinsicht, denn sie sind robust, saugfähig und gleichzeitig kosteneffizient.
WYPALL* L 30 Wischtücher zeichnen sich durch ihre Reinigungs- und Kosteneffizienz aus. Sie überzeugen gleich in zweierlei Hinsicht, denn sie sind robust, saugfähig und gleichzeitig kosteneffizient.
Bestellcode
C4165756
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
24 100
Lagen Größe
2 24x38 cm
Preis je Stück €
147,07
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen Größe Stück €
C4165755 6 300 2 20,6x38 cm 53,36
1704
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
7015 7016
7013 7012


































































































   1716   1717   1718   1719   1720