Page 170 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 170
Schraubendreher - Schlitz-Sätze
Premium 9-teiliges Schraubendreher-Set in Vinyltasche
SATZ MIT 6 ERGO SCHRAUBENDREHERN
ERGOTM Schraubendrehersatz, 6-teilig
Für Schlitzschrauben, Phillips-Schrauben und Pozidriv- Schrauben
Im Karton
FatMax®-Schraubendrehersatz
• Feinbearbeitete ultimative Passform
• Präzisionsgehärteter Chrom-Vanadium-Molybdän-
Stahl
• Ausgefeiltes ergonomisches Design und
Kunststoffmaterialien aus höchster Qualität für einen
angenehmen Griff.
• Zwei-Komponenten-Grifftechnologie für die
Übertragung hoher Drehmomente
• Alle Griffe mit Aufhängelöchern für aufgeräumte
Werkstätten
• Beinhaltet: 3.0x75 mm, 4.0x100 mm, 5.5X125 mm,
6.5X150 mm, 8.0x150 mm, PH1X80 mm, PH2X100,
Bestellcode
C6865671
BE-9886 Set Schraubenzieher
ERGOTM-Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Für Schlitz-, Phillips- und Pozidriv-Schrauben In Kartonverpackung
Bestellcode Inhaltsmenge
C1252059 6
FatMax®-Schraubendrehersatz
Preis je Stück €
***
Parallel: 3,5 mm, 5,5 mm; Schlitz: 6,5 mm; Philips: PZ1, PZ2, Pozidriv: #1, #2.
Großer Durchmesser, Griff aus zwei Materialien
für exzellentes Drehmoment. Für eine höhere Festigkeit ist der Griff direkt an die Klinge gegossen. Chromvanadium-Klingen und farbcodierte Enden für schnellere Identifizierung.
Bestellcode
C4120756
FatMax®-Schraubendrehersatz
Preis je Stück €
29,20
PZ1X80 mm, PZ2X100
• Material: Chrom-Vanadium-Molybdän
• Grifftyp: Bi-Komponenten PPE/PTE
Bestellcode
C6808021
Preis je Stück €
42,21
1
Laserspitze Schraubenzieher 14-teiliger Satz
Inhaltsumfang: 334 1 x 1,2x6,5x150 - 335 1 x 0,6x3,5x100 - 1 x 08x4,0x100 - 350 PH 1 x 1x80. 1 x 2x100. 1 x 3x150 - 355 PZ 1 x 1x80. 1 x 2x100. 1 x 3x150 - 367 TX 1 x 10. 1 x 15. 1 x 20. 1 x 25. 1 x 30 - 2 x Rack
Preis je Bestellcode Stück €
C4198359 66,14
Preis je Stück €
23,43
Parallel: 2,5 mm, 4 mm, 5 mm,5 mm, 6,5 mm, Schlitz: 5,5 mm, 8 mm; Phillips: PZ0, PZ1, PZ2, Pozidriv: #0, #1, #2.
Großer Durchmesser, Griff aus zwei Materialien
für exzellentes Drehmoment. Für eine höhere Festigkeit ist der Griff direkt an die Klinge gegossen. Chromvanadium-Klingen und farbcodierte Enden für schnellere Identifizierung.
Bestellcode
C3951509
Preis je Stück €
***
Parallel: 2 mm, 3 mm×50, 3 mm×10 mm; Phillips: PZ00, PZ0, Pozidriv: #0.
Großer Durchmesser, Griff aus zwei Materialien
für exzellentes Drehmoment. Für eine höhere Festigkeit ist der Griff direkt an die Klinge gegossen. Chromvanadium-Klingen und farbcodierte Enden für schnellere Identifizierung.
Bestellcode
C3954917
Preis je Stück €
21,44
156
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
11348
161430
9608 8806
200273
9607
9610