Page 1717 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1717

Wischtücher
7331 WYPALL* L40 Wischtücher, weiß, Großrolle
7471 WYPALL* L40 Wischtücher, viertelgefaltet.
Effiziente Mehrzweck-Einwegtücher. Hohe Füllmenge für stark frequentierte Bereiche mit hohem Verbrauch. Dank unserer einzigartigen DRC-Basisblatttechnologie (Double Re-Creped-Technologie) und des AIRFLEX* Materials absorbieren WYPALL* L40 Wischtücher verschüttete Flüssigkeiten auch in größeren Mengen sowie Öl und Fett besonders schnell:
• Hoch saugfähige Einwegwischtücher: Die spezielle, schwammartige Innenschicht saugt Flüssigkeiten besonders schnell auf und sorgt für Reißfestigkeit auch in nassem Zustand
• Dank weicher, angenehmer Außenschicht geeignet für die meisten Oberflächen und sogar für Hände und Gesicht
Beste Wahl für den direkten Einsatz am Arbeitsplatz.
• Wischtücher zur Einzelentnahme im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Kunststoffbeutel
• Schutz der Wischtücher bis zum Gebrauch
• Hoch saugfähige Einwegwischtücher: Die spezielle, schwammartige Innenschicht saugt Flüssigkeiten besonders schnell auf und sorgt für Reißfestigkeit auch in nassem Zustand
• Dank weicher, angenehmer Außenschicht geeignet für die meisten Oberflächen und sogar für Hände und Gesicht
Bestellcode
C4108172
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen
1 1000 3
Größe
37x38 cm
Preis je Stück €
59,48
Bestellcode
C4165797
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen Größe
1 56 1 33x31,5 cm
Preis je Stück €
104,84
7461 WYPALL* L40 Wischtücher, weiß, Zupfbox
7315 WYPALL* L30 Wischtücher, gefaltet, blau
Flexibles System für kontrollierten Verbrauch. Ideal für mobile Reinigungsarbeiten, System mit kontrolliertem Verbrauch und hygienisch geschützten Wischtüchern. Enthält weniger Wischtücher als BRAG* Box. Dank unserer einzigartigen DRC- Basisblatttechnologie (Double Re-Creped-Technologie) absorbieren WYPALL* L40 Wischtücher verschüttete Flüssigkeiten auch in größeren Mengen sowie Öl und Fett besonders schnell:
• Hoch saugfähige Einwegwischtücher: Die spezielle, schwammartige Innenschicht saugt Flüssigkeiten besonders schnell auf und sorgt für Reißfestigkeit auch in nassem Zustand
• Dank weicher, angenehmer Außenschicht geeignet für die meisten Oberflächen und sogar für Hände und Gesicht
WYPALL* L 30 Wischtücher zeichnen sich durch ihre Reinigungs- und Kosteneffizienz aus. Sie überzeugen gleich in zweierlei Hinsicht, denn sie sind robust, saugfähig und gleichzeitig kosteneffizient.
• Leichtes, textilartiges Wischtuch, weich genug sogar für Hände und Gesicht
• Verstärkte Gitterstruktur im Inneren: einzigartige DRC-Struktur für Robustheit und Saugfähigkeit bei der Reinigung nasser Oberflächen
• Vorteilhafter Preis für den täglichen Gebrauch: kosteneffiziente Alternative zu Airlaid-Wischtüchern
Ideal für: Aufwischen von verschüttetem Öl, Reinigen von Maschinen und nassen Oberflächen.
16
Bestellcode
C4165759
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
1 100
Lagen Größe
1 41,5x25 cm
Preis je Stück €
***
Bestellcode
C4165757
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
12 74
Lagen Größe
2 42x20,6 cm
Preis je Stück €
43,70
Reinigung & Hygiene
1703
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7017
7019
7011
7018


































































































   1715   1716   1717   1718   1719