Page 1716 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1716
Wischtücher
8370 WYPALL* X60 Wischtücher, blau, BRAG* Box
Mobiles Systeme für einen kontrollierten Verbrauch
• Ideal für mobile Reinigungsarbeiten
• System mit kontrolliertem Verbrauch und hygienisch geschützten Wischtüchern Vielseitig und beanspruchbar für präzises Wischen. Auf leichte bis mittlere allgemeine Reinigungsarbeiten einschließlich Glasreinigung ausgelegt.
WYPALL* X60 Tücher sind:
• Leicht und flexibel: zum Reinigen empfindlicher Teile oder schwer zugänglicher Bereiche, Aufwischen geringer Mengen an verschütteten Flüssigkeiten und Reinigen der Hände
• Verdünnungs- und lösungsmittelfest: dennoch robust genug zum Abreiben von Kleberrückständen, Entfernen von Öl und festen Verunreinigungen
• In der Größe auf mittlere Reinigungsaufgaben ausgelegt: weniger Abfall und niedrigere Betriebskosten dank gleichbleibender Produktleistung
6036 WYPALL* X60 Wischtücher, weiß
Hohe Füllmenge für stark frequentierte Bereiche mit hohem Verbrauch Vielseitig und beanspruchbar für präzises Wischen. Auf leichte bis mittlere allgemeine Reinigungsarbeiten einschließlich Glasreinigung ausgelegt.
WYPALL* X60 Tücher sind:
• Leicht und flexibel: zum Reinigen empfindlicher Teile oder schwer zugänglicher Bereiche, Aufwischen geringer Mengen an verschütteten Flüssigkeiten und Reinigen der Hände
• Verdünnungs- und lösungsmittelfest: dennoch robust genug zum Abreiben von Kleberrückständen, Entfernen von Öl und festen Verunreinigungen
• In der Größe auf mittlere Reinigungsaufgaben ausgelegt: weniger Abfall und niedrigere Betriebskosten dank gleichbleibender Produktleistung
Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
C3968947 1 200
8371 WYPALL* X60 Wischtücher , blau
Lagen Größe
1 31,7x42,6 cm
Preis je Stück €
35,64
Bestellcode
C3968979
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
1 750
Lagen Größe
1 38x41 cm
Preis je Stück €
120,48
7426 WYPALL* L40 Wischtücher, blau
16
Hohe Kapazität für stark frequentierte Bereiche mit hohem Verbrauch WYPALL* X60 Wischtücher sind auf leichte bis mittlere allgemeine Reinigungsarbeiten einschließlich Glasreinigung ausgelegt. Auf leichte bis mittlere allgemeine Reinigungsarbeiten einschließlich Glasreinigung ausgelegt.
WYPALL* X60 Tücher sind:
• Leicht und flexibel: zum Reinigen empfindlicher Teile oder schwer zugänglicher Bereiche, Aufwischen geringer Mengen an verschütteten Flüssigkeiten und Reinigen der Hände
• Verdünnungs- und lösungsmittelfest: dennoch robust genug zum Abreiben von Kleberrückständen, Entfernen von Öl und festen Verunreinigungen
• In der Größe auf mittlere Reinigungsaufgaben ausgelegt: weniger Abfall und niedrigere Betriebskosten dank gleichbleibender Produktleistung
Effiziente Mehrzweck-Einwegtücher. Hohe Füllmenge für stark frequentierte Bereiche mit hohem Verbrauch Die Wypall* L Reihe spart Ihnen sowohl Arbeit, als auch
Geld. Ideal, wenn Sie ein Einwegtuch zur Aufnahme von Spritzern, zur Handwäsche und dem Säubern von Oberflächen benötigen. Denn dank unserem einzigartigen AIRFLEX* Material absorbieren diese Wischtücher mehr und sind robuster und voluminöser als Zellstoffwischtücher mit herkömmlicher Struktur. Daher braucht man für ein und dieselben Reinigungsaufgaben weniger Wischtücher.
Dank der einzigartigen Faserstruktur in nassem Zustand unübertroffen reißfest und bestens geeignet zum schnellen Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten, ohne zu zerfallen oder aufzuweichen. In nassem Zustand mehr als doppelt so reißfest wie herkömmliche Wischtücher.
Dank unserer einzigartigen DRC-Basisblatttechnologie (Double Re-Creped- Technologie) und des AIRFLEX* Materials absorbieren WYPALL* L40 Wischtücher verschüttete Flüssigkeiten auch in größeren Mengen sowie Öl und Fett besonders schnell:
• Hoch saugfähige Einwegwischtücher: Die spezielle, schwammartige Innenschicht saugt Flüssigkeiten besonders schnell auf und sorgt für Reißfestigkeit auch in nassem Zustand
• Dank weicher, angenehmer Außenschicht geeignet für die meisten Oberflächen und sogar für Hände und Gesicht
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Anzahl der Blätter Lagen Größe Stück €
C3952628 1 750 3 33x38 cm 37,96
Bestellcode
C3968946
Inhaltsmenge Anzahl der Blätter
1 500
Lagen Größe
1 31x38 cm
Preis je Stück €
65,50
1702
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
7035 7033
7026 7037